曜日別特売

ワイヤレスポータブルスピーカー

ワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONYワイヤレスポータブルスピーカー - SONY

スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド

付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)材質ネット:スチールメタル質量(g)約274(充電池含む)径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46電圧(V)5保護等級IP67機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能マイクロフォン部Electret condenser、全指向性寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)電池Li-ion充電時間(時間)約4.5スピーカーフルレンジ電源タイプDC充電方式USB Type-C電池使用時間(時間)約16対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27062448SRS-XB100 BCブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
27062457SRS-XB100 HCライトグレー
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
27062466SRS-XB100 LCブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
27062475SRS-XB100 DCオレンジ
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする