三商
ボルテックスミキサー
マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。
シンプルながら十分な性能を発揮します。
回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。
タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)
約370
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
撹拌容量(mL)
50まで
モーター出力(W)
ブラシレスモータ:12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×100×72
軌道直径(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27063568
SVM-100A
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください