曜日別特売

塩ビ製収納庫

塩ビ製収納庫 - 三商塩ビ製収納庫 - 三商塩ビ製収納庫 - 三商

鍵部分以外は全てPVC製。耐薬品性に優れています。
棚板2枚付属。取外しも可能です。棚板を取外すことでガロン瓶、20Lタンク等も収納できます。
上下連結プレート付属で積重ねて使用することができます。
鍵(南京錠)付。

付属品棚板2枚、コンテナ(TC-1)2個、南京錠1個、積重ね用連結プレート2枚均等耐荷重(kg)棚板:20程度/1枚当たり、底板:30程度外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×900内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×835(1室構造)内容量1個
注意
※保証書は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27063629WY-360
109,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする