三商
塩ビ製搬送ワゴン
塩ビ製の組立式ワゴン。
工具なしで組立可能です。M8塩ビボルト付属。
付属品
PP深型バスケット2個:W360×D480×H165mm、PP浅型バスケット2個:W365×D485×H80mm、水受けバット2個
材質
塩ビアイボリー30角パイプ(押し手部:アルミパイプ)
キャスター
ナイロンΦ75mm(ストッパー2個付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×510×845
内容量
1個
注意
※保証書は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27063699
SW-1
¥
70,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください