三商
K熱電対対応放射温度計
測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。
MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。
放射率設定可能。
K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
仕様
距離(D)16:測定領域直径(S)01
電源
単4乾電池2個
測定範囲(℃)
‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)
測定精度
±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)
分解能(℃)
0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)
放射率
0.1~1.0/ステップ0.01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×46×195
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27063717
SIK-300
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください