ガラス上口デシケーター用 コック付真空計
ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。
フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。
真空度を目視で確認できます。
バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ
材質継ぎ手:アクリル
接続口径G1/4
ねじ規格継ぎ手:GL32
真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
内容量1個
注意
※ご使用前にはデシケーターにキズやカケがないことを必ずご確認下さい。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
