曜日別特売

ISO33mm スチール製 ナットキャップ フロント リア兼用

ISO33mm スチール製 ナットキャップ フロント リア兼用 - MAD MAX(マッドマックス)ISO33mm スチール製 ナットキャップ フロント リア兼用 - MAD MAX(マッドマックス)ISO33mm スチール製 ナットキャップ フロント リア兼用 - MAD MAX(マッドマックス)ISO33mm スチール製 ナットキャップ フロント リア兼用 - MAD MAX(マッドマックス)ISO33mm スチール製 ナットキャップ フロント リア兼用 - MAD MAX(マッドマックス)
(2件のレビュー)

ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ。フロント、リア兼用となります。

用途外装ドレスアップ適合ISOホイール33mm用材質スチール形状丸型高さ(mm)50内容量1セット
注意
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。
※41mmナットには適合致しません。
※ホイールからハブボルトの先端迄が50mm以上ある場合はリア用としてご使用なれない場合が御座います。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付けは必ず有資格者又は有資格者指導のもと行って下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27068389MM74-0017-0510個セットレッド
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
27068416MM74-0018-058個セットレッド
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
27068425MM74-0018-068個セットブルー
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
27068398MM74-0017-0610個セットブルー
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
27068380MM74-0017-0410個セットブラック
3,000
取扱い終了
27068407MM74-0018-048個セットブラック
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27068407
2024-02-21
用途: ナットのデコレーション
自動車・二輪車・自転車関連業

実測32.9mm(ほぼ33mm)のISOナットに使用
ハンマーで叩かないと入らないぐらい固い
あまり無理やり入れようとすると塗装が剥げたり凹む
ナットプライヤーも使用したが、
固すぎて塗装が剥がれた
サイズを見直した方が良いかと思います

1が参考にしています
2024-02-21
用途: ナットのデコレーション
自動車・二輪車・自転車関連業

実測32.9mm(ほぼ33mm)のISOナットに使用
ハンマーで叩かないと入らないぐらい固い
あまり無理やり入れようとすると塗装が剥げたり凹む
ナットプライヤーも使用したが、
固すぎて塗装が剥がれた
サイズを見直した方が良いかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする