トラック用 41mm ステンレス製 ホイールナットキャップ

トラック用 41mm ステンレス製 ホイールナットキャップ - MAD MAX(マッドマックス)トラック用 41mm ステンレス製 ホイールナットキャップ - MAD MAX(マッドマックス)トラック用 41mm ステンレス製 ホイールナットキャップ - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

ホイールナットに被せるだけで足元を簡単ドレスアップ。
ステンレス製で錆にも強く耐久性に優れています。
フロント、リア兼用となります。

用途外装ドレスアップ材質ステンレス形状丸型シルバー高さ(mm)50適合ナット41mm内容量1セット
注意
※※33mmナットには適合致しませんので事前にナットサイズの確認をお願い致します。
※ホイールからハブボルトの先端迄が50mm以上ある場合はリア用としてご使用なれない場合が御座います。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付けは必ず有資格者又は有資格者指導のもと行って下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27068468MM74-0019-018個セット
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27068477MM74-0019-026個セット
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27068468
2023-12-31
用途: トラック架装
Daruma Tire Works自動車・二輪車・自転車関連業

落ちる事が絶対にないくらい、装着するのが固かった。
外す時、力と時間がかかりそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする