MAD MAX(マッドマックス)
DENMA アルミ製 シフトノブ
内装アート系パーツの必需品、車両に合わせたシフトパターンステッカー付も御座います。
用途
内装ドレスアップ
材質
アルミ
全長(mm)
120
口径(mm)
12×1.25
主な適合車種
(トヨタ) 2t ダイナ、(ダイハツ) 2t デルタ、(三菱ふそう) 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート、(日野)2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
アダプタタイプ
10×1.25、8×1.25
内容量
1本
注意
※ご購入前にシフトの口径サイズを計測の上お買い求め下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27068495
MM75-0047-BK
ブラック
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
27068520
MM75-0047-RD
レッド
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
27068529
MM75-47147-BL
ブルー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068538
MM75-47247-BL
ブルー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068547
MM75-47347-BL
ブルー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068556
MM75-47447-BL
ブルー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068565
MM75-47547-BL
ブルー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068574
MM75-47647-BL
ブルー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068590
MM75-47747-BL
ブルー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068599
MM75-47847-BL
ブルー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068608
MM75-47147-BK
ブラック
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068617
MM75-47247-BK
ブラック
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068626
MM75-47347-BK
ブラック
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068635
MM75-47447-BK
ブラック
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068644
MM75-47547-BK
ブラック
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068660
MM75-47647-BK
ブラック
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068669
MM75-47747-BK
ブラック
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068678
MM75-47847-BK
ブラック
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068687
MM75-47147-SV
シルバー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068696
MM75-47247-SV
シルバー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068705
MM75-47347-SV
シルバー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068714
MM75-47447-SV
シルバー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068730
MM75-47547-SV
シルバー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068739
MM75-47647-SV
シルバー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068748
MM75-47747-SV
シルバー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068766
MM75-47147-RD
レッド
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068775
MM75-47247-RD
レッド
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
27068784
MM75-47347-RD
レッド
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068800
MM75-47447-RD
レッド
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068809
MM75-47547-RD
レッド
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068818
MM75-47647-RD
レッド
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068827
MM75-47747-RD
レッド
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068836
MM75-47847-RD
レッド
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
27068486
MM75-0047-BL
ブルー
¥
2,500
取扱い終了
27068504
MM75-0047-SV
シルバー
¥
2,500
取扱い終了
27068757
MM75-47847-SV
シルバー
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください