曜日別特売

ガチアワ シャンプー

ガチアワ シャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)ガチアワ シャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)ガチアワ シャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)

超濃密で極上の泡立ちを実現した濃縮タイプのカーシャンプーです。
新配合トリプル洗浄成分により、かつてない濃密で弾力のあるもっちりとした立体的な泡を実現。
コーティング・ワックスを傷めにくく表面の汚れをたっぷりの泡で包み込み、やさしくスッキリ洗浄します。
また、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。
手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業できます。
濃縮タイプで、約40台(中型車)使用可能。
手やボディーにもやさしく、コーティング・ワックス施工車のメンテナンスに最適なシャンプーです。全塗装色対応(心地よいマリンの香り付き)
コーティング施工車対応(ノーコンパウンド)

幅(mm)101容量(mL)760高さ(mm)222質量(g)880奥行(mm)101性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応内容量1本(760mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27069378S184
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする