曜日別特売

ガチアワ シャンプー コーティング

ガチアワ シャンプー コーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)ガチアワ シャンプー コーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)ガチアワ シャンプー コーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)

洗うだけで耐久撥水コートがかかる濃縮タイプのコーティングシャンプーです。
今までにない豊富な泡立ちで汚れを落とし、同時に新配合高密着コーティング成分がボディー表面に吸着。
洗うだけで、ボディーがツルツル艶つやに仕上ります。
さらに優れた撥水効果で、雨を弾いて汚れも流れ落ちキレイな状態が持続します。
また手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業ができます。
濃縮タイプで、驚異の約20台(中型車)使用可能。
素早く簡単にコーティングができ、満足な仕上りを実現するシャンプーです。

幅(mm)101高さ(mm)222質量(g)880奥行(mm)101対応全塗装色・コーティング施工車香りマリン危険物の類別非危険物特性撥水・ノーコンパウンド内容量1本(760mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27069387S185
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする