ガチアワ シャンプー クレンジング

ガチアワ シャンプー クレンジング - PROSTAFF(プロスタッフ)ガチアワ シャンプー クレンジング - PROSTAFF(プロスタッフ)ガチアワ シャンプー クレンジング - PROSTAFF(プロスタッフ)

高い洗浄力を誇るストレートタイプのクレンジングシャンプーです。
濃密で弾力のある泡で汚れを包み込んで洗浄。
さらに新配合超浸透分解成分+オレンジオイルの優れた洗浄効果で、しつこい水アカ・黒ずみ・虫汚れをスッキリ分解します。
コンパウンド不使用なのに、驚きの洗浄力で汚れを素早く落とします。
またボディー以外にも、ホイールについたしつこい油汚れもスッキリ落とします。
水アカなどの汚れをしっかり落とす事で、コーティングの定着をアップさせます。
コーティング施工前に最適なシャンプーです。

幅(mm)101高さ(mm)205質量(g)860奥行(mm)11対応全塗装色香りオレンジ危険物の類別非危険物特性水アカ・黒ずみ・虫汚れ・ノーコンパウンド内容量1本(760mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27069396S186
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする