曜日別特売

レインモンスター スプラッシュ

レインモンスター スプラッシュ - PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター スプラッシュ - PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター スプラッシュ - PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター スプラッシュ - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。
手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。
シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。
突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。
フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。
また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時)
ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適

幅(mm)142高さ(mm)224質量(g)184タイプ塗りこみタイプ奥行(mm)82危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27069405A-70
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【レインモンスター スプラッシュ】使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: ハイブリットスト〇ンガーと比較
株式会社川田商会 協栄自工

ハイブリットスト〇ンガーを購入しようと思ったけど、
塗り込むフエルト部分が未だに丸なので、
これを使い切ったらこの容器にハイブリットスト〇ンガー入れて
使おうと言う考えと、撥水比較のために購入。
フエルトの真ん中に小さい蓋で、逆さに保管するのは不安です。
容器が膵臓のような形で微妙に長く、下がとんがっているので、
蓋を上に立てる事が出来ません。
フエルト形状は角も塗れて良いですが、容器が邪魔してリアウイングの下が
塗りにくいです。
もっと良いの出ないですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする