突然の雨でも、一発約2秒噴射してワイパーするだけで雨粒を弾く窓ガラス用撥水スプレーです。
瞬着撥水成分配合により雨の中でも窓ガラスに定着し、水弾きが悪く見えにくい視界を解消します。
驚異の噴射力!飛距離2m以上で、豪雨時でも窓ガラスに届き瞬時に撥水。
またミニバンやトラック等の広いガラスでも、驚く程簡単に施工できスピーディーに仕上がります。
さらに、重ね塗りできるので視界不良時に手軽に使用できます。
視界を切り開くような優れた撥水効果で、雨の日の運転が見やすく快適になります。
大容量220mlで、フロントガラス(普通車サイズ)約20枚分使用可能。
汚れの付着防止や、冬季の凍結対策にも最適。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


車、運転中に雨が降った時
信号待ちで運転席からスプレー
するだけでフロントガラスが
撥水します。
私はリピーターで3本目です。