曜日別特売

レインモンスター クリアフィニッシュ

レインモンスター クリアフィニッシュ - PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター クリアフィニッシュ - PROSTAFF(プロスタッフ)

サッと拭くだけで汚れを落とし、撥水効果を与える外窓ガラス専用ウェットクロスです。
コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%クロスを採用。
超極細繊維が汚れを内部に吸着して虫・鳥フンや花粉・雨降り後の汚れ等をスッキリ落とし、拭きスジが残りにくくキレイに仕上がります。
さらに撥水成分配合によりガラス表面に撥水被膜を形成!使用中の撥水ガラスコートの性能を補強し、効果を長持ちさせます。
ガラス撥水剤・レインモンスターシリーズ使用後のメンテナンスに最適です。
ドライブ前や外出先など、気になった時にサッと拭くだけ!
フッ素タイプ・シリコンタイプどちらの撥水剤にも使用OK

幅(mm)135高さ(mm)230質量(g)110タイプシートタイプ奥行(mm)14危険物の類別非危険物内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27069439A-73
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする