モンスター ステインリーパー

モンスター ステインリーパー - PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター ステインリーパー - PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター ステインリーパー - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

シャンプーでは落ちないボディーのウロコを驚異の溶解力で落とす、イオンデポジット除去剤です。
塗装面のウロコ状の「イオンデポジット・スケール」に強力浸透し溶解。
軽くなでるだけで驚く程スーッと落ちます。
コンパウンドタイプとは違い、力をかけずに落とせるので細部までしっかり作業できます。
さらに、手入れしにくい未塗装樹脂の白ボケ汚れもスッキリ落ち、本来の黒色が甦ります。
ウロコや白ボケ汚れをしっかり落とすことで、コーティングやワックスの本来の効果(艶・撥水・耐久)が発揮できます。
削らず落とす、ノーコンパンドタイプ。全塗装色対応。
100ml(普通車2~3台分)

幅(mm)120高さ(mm)200質量(g)205奥行(mm)43危険物の類別非危険物内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27069457S206
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【モンスター ステインリーパー】使用例
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-22
用途: 雨染みなどすぐに落ちます
勝栄恒産運輸・通信業

やや高いけ どとても使いやすく作業が楽です コーティングを落とさないように改良すると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする