CCウォーターゴールド スムーザー

CCウォーターゴールド スムーザー - PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド スムーザー - PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド スムーザー - PROSTAFF(プロスタッフ)

コーティング施工車にやさしく、ラクに素早く汚れを落とせる洗車用ミットです。
毛足が長く風合いの異なる繊維を組み合わせることで汚れをサッと絡め取り、軽やかでなめらかな洗い心地を実現。
さらにシャンプー水をたっぷり保持できるので水切れしにくく、一回の保水で広い面をスピーディーに洗車できます。
また手をバンドにはめることで、ボディー側面の洗車時も本品を落下する事なくスイスイ洗えます。
手のひらサイズで扱いやすく、全体が繊維で覆われているため、隙間洗いも気にせず洗車できます。
姉妹品CCウォーターゴールドシャンプーと合わせて使用すると、よりコーティング施工車をやさしく洗えます。
内部に反発性の優れたスポンジを採用。
豊富に泡立ち、繊維層を通ることでよりきめ細かい泡になります。

幅(mm)220高さ(mm)300質量(g)90奥行(mm)47危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27069484P195
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする