曜日別特売

シャインポリッシュ AC100V 1M

シャインポリッシュ AC100V 1M - PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M - PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M - PROSTAFF(プロスタッフ)

一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。

付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1幅(mm)312高さ(mm)231質量(g)1860奥行(mm)190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1パッド径(Φmm)152内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27069500P194
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする