プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量

プラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 - プライタプラダン製A式箱 プライタBOX 宅配タイプ 少量 - プライタ

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。

用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
注意
※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※現場事務所配達不可
※PT100BL-5の在庫品についてご注文数量が多い場合は生産となります。
※ご注文数量が多い場合、より安価な大量枚数品番もございますのでご確認ください。
全42種類を絞り込む
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
3辺合計(cm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80059640PT100BL-51式(5枚)ライトブルー395285100395×285×245245
7,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059649PT60Y-101式(10枚)イエロー23516560235×165×125125
13,600
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059658PT60BL-101式(10枚)ライトブルー23516560235×165×125125
13,600
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059667PT60GN-101式(10枚)ライトグリーン23516560235×165×125125
13,600
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059676PT60W-101式(10枚)ホワイト23516560235×165×125125
13,600
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059685PT60N-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)23516560235×165×125125
13,600
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059694PT60GY-101式(10枚)グレー23516560235×165×125125
13,600
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059710PT60BK-101式(10枚)ブラック23516560235×165×125125
13,600
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059719PT80Y-101式(10枚)イエロー31522580315×225×185185
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059728PT80BL-101式(10枚)ライトブルー31522580315×225×185185
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059737PT80GN-101式(10枚)ライトグリーン31522580315×225×185185
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059746PT80W-101式(10枚)ホワイト31522580315×225×185185
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059755PT80N-101式(10枚)ナチュラル(半透明白)31522580315×225×185185
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059764PT80GY-101式(10枚)グレー31522580315×225×185185
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059780PT80BK-101式(10枚)ブラック31522580315×225×185185
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059789PT100Y-51式(5枚)イエロー395285100395×285×245245
12,400
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059798PT100GN-51式(5枚)ライトグリーン395285100395×285×245245
12,400
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059807PT100W-51式(5枚)ホワイト395285100395×285×245245
12,400
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059816PT100N-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)395285100395×285×245245
12,400
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059825PT100GY-51式(5枚)グレー395285100395×285×245245
12,400
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059834PT100BK-51式(5枚)ブラック395285100395×285×245245
12,400
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059850PT120Y-51式(5枚)イエロー475345120475×345×305305
16,100
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059859PT120BL-51式(5枚)ライトブルー475345120475×345×305305
16,100
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059868PT120GN-51式(5枚)ライトグリーン475345120475×345×305305
16,100
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059877PT120W-51式(5枚)ホワイト475345120475×345×305305
16,100
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059886PT120N-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)475345120475×345×305305
16,100
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059895PT120GY-51式(5枚)グレー475345120475×345×305305
16,100
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059904PT120BK-51式(5枚)ブラック475345120475×345×305305
16,100
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059920PT140Y-51式(5枚)イエロー555405140555×405×365365
20,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059929PT140BL-51式(5枚)ライトブルー555405140555×405×365365
20,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059938PT140GN-51式(5枚)ライトグリーン555405140555×405×365365
20,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059947PT140W-51式(5枚)ホワイト555405140555×405×365365
20,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059956PT140N-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)555405140555×405×365365
20,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059965PT140GY-51式(5枚)グレー555405140555×405×365365
20,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059974PT140BK-51式(5枚)ブラック555405140555×405×365365
20,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059990PT160Y-51式(5枚)イエロー635465160635×465×425425
26,200
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80059999PT160BL-51式(5枚)ライトブルー635465160635×465×425425
26,200
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060008PT160GN-51式(5枚)ライトグリーン635465160635×465×425425
26,200
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060017PT160W-51式(5枚)ホワイト635465160635×465×425425
26,200
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060026PT160N-51式(5枚)ナチュラル(半透明白)635465160635×465×425425
26,200
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060035PT160GY-51式(5枚)グレー635465160635×465×425425
26,200
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80060044PT160BK-51式(5枚)ブラック635465160635×465×425425
26,200
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする