曜日別特売

N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠

N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠 - 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠 - 仁張工作所

多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
別注で、暗証番号を別途変更しない限り番号が固定される”固定番号方式”も承ります。
特定の方がキーレスでご使用になる場合に便利です。
0.8ミリ厚以上のスチール鋼板を使用しており、折曲げや補強溶接を構造設計の視点から分析しているので耐久性も抜群です。
50年余りのものづくりで培われた豊富なノウハウと、確かな技術から生まれた製品は質感が違います。

用途工場 学校 オフィス等、鍵であけるシリンダー錠での貴重品預け用として材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト奥行(mm)240シリンダー錠内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
高さ(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※寸法図27086309NKBS-0510名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
110016001100×240×1600
オープン
229,800
252,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086318NKBS-0508名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
110016001100×240×1600
オープン
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086327NKBS-0410名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
8851600885×240×1600
オープン
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086336NKBS-0408名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
8851600885×240×1600
オープン
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086345NKBS-0310名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
6701600670×240×1600
オープン
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086354NKBS-0505名札入れ(各マス)11007101100×240×710
オープン
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086370NKBS-0308名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
6701600670×240×1600
オープン
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086379NKBS-0405名札入れ(各マス)885710885×240×710
オープン
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086388NKBS-0210名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
4551600455×240×1600
オープン
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086397NKBS-0404名札入れ(各マス)885580885×240×580
オープン
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086406NKBS-0208名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
4551600455×240×1600
オープン
119,800
131,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086415NKBS-0305名札入れ(各マス)670710670×240×710
オープン
92,980
102,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086424NKBS-0304名札入れ(各マス)670580670×240×580
オープン
83,980
92,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086440NKBS-0205名札入れ(各マス)455710455×240×710
オープン
72,980
80,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086449NKBS-0110名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
2401600240×240×1600
オープン
79,980
87,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086458NKBS-0104名札入れ(各マス)240580240×240×580
オープン
48,980
53,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086467NKBS-0204名札入れ(各マス)455580455×240×580
オープン
68,980
75,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086476NKBS-0108名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
2401600240×240×1600
オープン
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※寸法図27086485NKBS-0105名札入れ(各マス)240710240×240×710
オープン
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする