仁張工作所
N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付
中身が見えて安心。
人気の窓付タイプ。
透明アクリルの窓付タイプは根強い人気。
収納の状態が一目で分かるので、空いたマスが探し易く便利にお使い頂けます。
鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。
用途
工場 学校 オフィス等、鍵であけるシリンダー錠での貴重品預け用として
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
ホワイト
奥行(mm)
240
鍵
シリンダー錠
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
高さ(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27086686
NKBS-0510W
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
1100
1600
1100×240×1600
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086695
NKBS-0508W
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
1100
1600
1100×240×1600
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086704
NKBS-0410W
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
885
1600
885×240×1600
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086720
NKBS-0408W
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
885
1600
885×240×1600
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086729
NKBS-0405W
名札入れ(各マス)
885
710
885×240×710
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086738
NKBS-0404W
名札入れ(各マス)
885
580
885×240×580
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086747
NKBS-0310W
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
670
1600
670×240×1600
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086756
NKBS-0505W
名札入れ(各マス)
1100
710
1100×240×710
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086765
NKBS-0308W
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
670
1600
670×240×1600
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086774
NKBS-0304W
名札入れ(各マス)
670
580
670×240×580
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086790
NKBS-0210W
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
455
1600
455×240×1600
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086799
NKBS-0208W
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
455
1600
455×240×1600
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086808
NKBS-0204W
名札入れ(各マス)
455
580
455×240×580
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086817
NKBS-0305W
名札入れ(各マス)
670
710
670×240×710
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086826
NKBS-0205W
名札入れ(各マス)
455
710
455×240×710
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086835
NKBS-0110W
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
240
1600
240×240×1600
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086844
NKBS-0108W
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
240
1600
240×240×1600
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086860
NKBS-0104W
名札入れ(各マス)
240
580
240×240×580
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27086869
NKBS-0105W
名札入れ(各マス)
240
710
240×240×710
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった