仁張工作所
N-model 更衣ロッカー
汎用性の高い着替えロッカーで、数多くの納入実績があります。
用途は広く、学校、企業、施設などの更衣室でご利用いただいています。
付属品
名札入れ(各マス)、
壁面固定金具(2個/台)
用途
学校、企業、施設などの更衣室用ロッカーとして
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
900
色
クリアホワイト
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
515
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1800
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27087788
NCMS-302
シリンダー錠
6人用
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087797
NCMA-302
ダイヤル錠
6人用
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087806
NCMT-302
取手のみ
6人用
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087815
NCMS-401
シリンダー錠
4人用
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087824
NCMA-401
ダイヤル錠
4人用
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087840
NCMT-401
取手のみ
4人用
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった