曜日別特売

SGEカバーL スライディングボードカバー

SGEカバーL スライディングボードカバー - アルケアSGEカバーL スライディングボードカバー - アルケアSGEカバーL スライディングボードカバー - アルケアSGEカバーL スライディングボードカバー - アルケアSGEカバーL スライディングボードカバー - アルケア

持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移乗をサポートするスライディングボードカバーです。
ミシン目入りで手で簡単にカットできるため、すぐにどこででも使えます。
0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能で、衛生管理に配慮し、患者さんごとに使い分けが可能です。
移乗用ボードとの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。

材質MDPE(中密度ポリエチレン)入数(枚)50寸法(cm)210×55(筒状)適合サイズ(cm)(移乗用ボード)幅50以下使用例ベッドとストレッチャー間の移乗、ベッドとベッド間の移乗など内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2707058621511
22,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする