曜日別特売

SAFEボード スライディングボード

SAFEボード スライディングボード - アルケアSAFEボード スライディングボード - アルケアSAFEボード スライディングボード - アルケアSAFEボード スライディングボード - アルケアSAFEボード スライディングボード - アルケア

持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移乗をサポートするスライディングボードです。
コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納が可能で、すぐにどこででも使えます。
0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能です。
SAFE ボードとSGE カバーLの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。

材質本体/高密度PVCフォーム、ナイロン入数(枚)1寸法(cm)195×50×1.5使用例ベッドとストレッチャー間の移乗、ベッドとベッド間の移乗など最大耐荷重(kg)160内容量1個
注意
※カバーは別売りのSGEカバーLをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2707059521521
110,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする