Panasonic(パナソニック)
FAX
温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。
通話後もあんしんの「迷惑電話相談」機能搭載、充実の迷惑電話防止対策。
約4.7型大画面液晶、受信したファクスを画面で確認できる「見てから印刷」。
付属品
お試し用インクフィルム(約5m)、受話子機、コードレス子機、電池パック、受話子機用電池カバー、子機用充電台
質量(kg)
約2.5(お試し用インクフィルム5m装着時、受話子機含む)
色
シャンパンゴールド
質量(g)
受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、子機充電台:約155
外形寸法(mm)
約88×318×213(受話子機、突起部除く)/約256×318×244(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く)、受話子機:約173×49×27、コードレス子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90
機能
便利機能、電話機能、コピー機能、ファクス機能
内容量
1台
注意
※電話機コードは付属されていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27080237
KXPD750DL-N
子機1台付き
(最大/待機時)親機:約120W/約1.4W、充電台:約0.7W/約0.2W(子機を充電台から外しているとき)
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27080246
KXPD750DW-N
子機2台付き
(最大/待機時)親機:約120/約1.4、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください