Panasonic(パナソニック)
FAX
通話後もあんしんの「迷惑電話相談」機能搭載、充実の迷惑電話防止対策。
光って分かりやすい「着信お知らせLED」を子機に搭載。
受信したファクスや通話内容を残せるSDカード対応(別売)。
タイプ
子機1台付き
機能
便利機能、電話機能、コピー機能、ファクス機能
内容量
1台
注意
※電話機コードは付属されていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色
質量(g)
消費電力(W)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27080255
KXPD550DL-N
受話子機、お試し用インクフィルム(約5m)、受話子機用電池カバー、コードレス子機、子機用電池パック、子機充電台
親機:約2.5(お試し用インクフィルム5m装着時、受話子機含む)
ピンクゴールド
受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
(最大/待機時)親機:約120/約0.8、充電台:0.7/約0.2
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
お客様組立品
27080264
KXPD350DL-W
受話器、受話器コード、お試し用インクフィルム(約5m)、コードレス子機、子機用電池パック、子機用電池カバー、子機充電台
親機:約2.4(お試し用インクフィルム5m装着時)
ホワイト
子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
(最大/待機時)親機:約120/約0.5、充電台:約0.7/約0.2
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください