Bluetoothデジタルピッチノギス

Bluetoothデジタルピッチノギス - テクロックBluetoothデジタルピッチノギス - テクロックBluetoothデジタルピッチノギス - テクロック

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

最小表示量(mm)0.01データ出力Bluetooth電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60最大移動速度(m/sec)2.5繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA指示誤差(mm)±0.03動作温度範囲(℃)5~40
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27083335SSC-650C1台2355~150/10~150
210,400
199,800
219,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083344SSC-650E1台26510~150
175,300
169,800
186,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083360SSC-650P1台30020~150
153,500
149,800
164,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
11156787SSC-650C(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット30020~150
オープン
239,800
263,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156796SSC-650E(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット26510~150
オープン
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156805SSC-650P(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット2355~150/10~150
オープン
179,800
197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする