Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ

Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ - テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージ - テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージ - テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージ - テクロック

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

測定力(N)5以下インジケータSSI-150S
全8種類を絞り込む
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定深さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定深さ(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27083615SSIM-11台46510~1000.1130測定子:2.0
128,200
119,800
131,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083624SSIM-21台58510~1000.1180測定子:2.0
134,800
119,800
131,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083640SSIM-41台46510~300.01100測定子:2.0
134,800
119,800
131,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
27083649SSIM-51台56520~400.01150測定子:R1.5/2.0
137,300
119,800
131,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
11156970SSIM-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット46510~1000.1130測定子:2.0
オープン
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156979SSIM-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット58510~1000.1180測定子:2.0
オープン
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156988SSIM-4(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット46510~300.01100測定子:2.0
オープン
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156997SSIM-5(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット56520~400.01150測定子:R1.5/2.0
オープン
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする