曜日別特売

ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト

ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト - テスコムヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト - テスコムヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト - テスコムヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト - テスコムヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト - テスコムヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト - テスコムヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト - テスコム
(2件のレビュー)

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!

用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフードホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27079966TD105B-W
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27079966
2025-06-28
用途: 髪の毛を乾かす
その他業種

シンプルですがとても軽量で使いやすいと思います
おすすめします

1が参考にしています
対象商品 : 27079966
2024-02-07
用途: 精密機械のウオームアップ用
有限会社 高原衣料製造業

簡単に固定出来るスタンドのようなものがあるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする