曜日別特売

ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam

ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam - テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 抗菌 ねじれにくいゴムコード naturam - テスコム
(2件のレビュー)

すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー

用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)400(スリットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(スリットフード付)温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時)風量(m3/min)1.2(TURBO使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27079984TD200B-Aネイビー
オープン
2,790
3,069(税込)
当日出荷
27080000TD200B-Wホワイト
オープン
2,790
3,069(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27080000
2026-04-06
用途: 髪を乾かす
卸売・小売業

なんか…乾くとシットリした感じに仕上がる! あと手触りも柔らかいと思います。軽くて音も静かなのがイイですね。

対象商品 : 27080000
2025-10-22
用途: 家庭における凡庸として使用。
NO.1サービス建設業・工事業

リーズナブルな価格で、普通に問題なく使用できて、結構気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする