用途■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ■クセ直しやお出かけ前のブローに最適な「SET」モード(温風弱)を追加しました。温風セット後に冷風をあてることでセットも長持ちします。 ■本体にくびれがあるので、握りやすく、手にしっかりフィットします。※:当製品のボディ部における ■ブラシは取り外して丸ごと水洗いできます。 ■電源コードにねじれにくいゴムコードを採用、使いやすく保管もきれいにできます。材質本体:PC ブラシ:PET質量(g)250(本体のみ)/315(ブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY - SET - COOL - OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7イオンマイナスイオン保証期間1年ブラシキャッチクッションブラシ使用地区【海外使用】×内容量1台