曜日別特売

タフネルオイルブロッター高吸着タイプ(シート)

タフネルオイルブロッター高吸着タイプ(シート) - エム・エーライフ

高吸油シート コンパクトなA3サイズ
A3サイズ1枚で300mLの油を吸着!
軽くて保管もしやすく身近な緊急時にも素早く対応!
従来の製品より小型、軽量化で保管スペース持ち運び性を大幅に改善しました。
工場内の日常メンテナンス作業にも対応、手に馴染むサイズで拭き取り性も良好です。
繊維に空気が入っているので浮く力がUP!
5つの基本的特性
1.鉱物油、 動植物油に対し自重の12倍の吸着力がある
2.水中に沈まない中空構造なので浮力性能がさらにアップ! 素材の比重が0.9のため水中に沈みません。 しかも「AR-30C」 は従来品より更に浮力がアップ。油吸着後も回収がしやすい利点があります。
3.水分はほとんど吸わない 素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す 「水油置換能力」の特長があります。
4.形態安定性に優れている 連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
5. タフネル®;自身は焼却時に有毒ガスを出さない 燃焼温度は灯油、 軽油並みの約910℃です。※タフネル®;自身は家庭用ゴミ袋と同等のものを原料として使用しています。

用途
油漏れの吸収。油汚れの清掃。水中の油の選択吸着。
工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に最適。
ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に最適。
形状マット状サイズA3対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×420×3内容量1箱(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※乳化分散剤などと併用しない
※吸着マットによる油の回収時に、乳化分散剤や処理剤などは併用しないでください。
※すぐ回収容器に入れる
※吸着マットを砂の上などに置くと油がたれて二次汚染の原因になります。 吸着したらすばやく回収容器に入れてください。
※焼却炉などで
※油を吸着したマットは、産業廃棄物処理業者に相談し、産業廃棄物として処理するか、専用炉で焼却してください。
※本製品は開発品のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※使用及び廃棄上の注意
※1.記載内容は現時点で入手できた資料・情報・データに基づいて作成しておりますが、使用の結果についていかなる保証をするものでもありません。
※2.本製品は吸着した液体を元の性状及び状態で保持しますので、使用後の本製品の取扱い、保存、破棄については吸着した液体の性状に応じた取扱い、注意をお願いします。
※3.使用後の本製品の破棄等に当たっては、廃棄物処理業の免許をもつ専門の業者に相談、依頼して下さい。
※4.ポリプロピレン繊維は帯電し易いため、引火性液体の吸着に使用する際には、静電気着火に十分にご注意下さい。
※保管上の注意
※製品及び外装の性状を避けるため、常温・常湿の室内暗所にて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27080404AR-30C
9,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27080404AR-30C79734018AR-30CAR-30C タフネル[[R上]]オイルブロッター エム・エーライフ 79734018タフネル[[R上]]オイルブロッターエム・エーライフ1箱(50枚)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする