パイン・クリエイト
スーパーマイクシャワープラス
さっとスプレーするだけの3秒簡単消臭・除菌スプレー
抗ウイルスのマイク除菌スプレー
材質:成分:エタノール・香料・抗ウイルス剤・ガス 缶:アルミ。サイズ:50×50×185mm
用途
手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。
成分
エタノール、香料、抗ウイルス剤、ガス
セット内容
本体のみ
材質
缶:スチール
寸法(mm)
50×50×185
包装形態
シュリンク
商品タイプ
本体
効果
消臭・除菌
内容量
1本(220mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27080447
52380
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください