360°カメラ 4DKanKan Minion

360°カメラ 4DKanKan Minion - タジマツール(TJMデザイン)360°カメラ 4DKanKan Minion - タジマツール(TJMデザイン)360°カメラ 4DKanKan Minion - タジマツール(TJMデザイン)360°カメラ 4DKanKan Minion - タジマツール(TJMデザイン)

高画質16K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる
スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です
16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成
画素数が高いため4DKanKan®; Proの4倍先までズームが可能
動画撮影モード(60°のみ)搭載
現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成
「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他
撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができる
三脚標準付属

用途現場撮影用360°カメラ仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約4時間電圧(V)16.8電源リチウムイオン充電池通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上解像度【静止画スティッチング処理後】16384×8192(約13420万画素 / 16K)、動画(1方向のみ):5472×3684/25fps(約2000万画素)バッテリー容量(mAh)5200撮影モード360°撮影(60°撮影×6回自動回転)、ドーム撮影(埋め込み動画)撮影時間(秒)静止画 約30(撮影1ポイントあたり)ストレージ内蔵メモリー 64GB、撮影可能ポイント数:500ポイント内容量1台
注意
※ご利用には本体以外に次の準備が必要です。1スマートフォン2「4DKanKan®;Pro」アプリのインストール2専用クラウド「4DKanKan®;クラウド」のご契約
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
270809464DKKMI
900,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする