タジマツール(TJMデザイン)
4DKanKan Minion用三脚
360°カメラ4DKanKan Minion用三脚
アルミ+アルマイト処理により高レベルの耐摩耗性と耐久性を実現
用途
360°カメラ用三脚
質量(kg)
1.7
全高(mm)
開脚時:1610
収納時寸法(mm)
520
ねじ径(inch)
3/8
昇降幅(mm)
エレベーター:260
最大荷重(kg)
15
内容量
1台
注意
※取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27080955
4DKKMI-TRI
¥
62,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】現場記録用360°カメラ 4DKanKan Pro - YouTube
参考になった