曜日別特売

金象 ASK 万能フロアホーキワイド1200P

金象 ASK 万能フロアホーキワイド1200P - 浅香工業金象 ASK 万能フロアホーキワイド1200P - 浅香工業金象 ASK 万能フロアホーキワイド1200P - 浅香工業

ほこりや細かいゴミをしっかりキャッチ出来るように穂先をつぶす処理を施してます

用途店舗やオフィス、倉庫、お庭の清掃に適します。幅(mm)350全長(mm)1400質量(g)640材質(柄部)スチールパイプ材質(ヘッド)樹脂部/PP、ホーキ部/PET穂丈(mm)175繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27081558#153179
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする