直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc1/8保護構造IP65材質(シール)NBR作動区分NO(通電時閉)形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27091954FFB-3206A2A3A1342AC100(50/60Hz)0~0.926.2
6,050
5,506
6,057(税込)
7日以内出荷
返品不可
27091970FFB-3206A2A3A1-B342AC100(50/60Hz)0~0.926.2
6,220
5,531
6,084(税込)
7日以内出荷
返品不可
27091979FFB-3206A2A3A2342AC200(50/60Hz)0~0.926.2
6,050
5,506
6,057(税込)
7日以内出荷
返品不可
27091988FFB-3206A2A3A2-B342AC200(50/60Hz)0~0.926.2
6,220
5,531
6,084(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092040FFB-3206A2A3A5342AC110(50/60Hz)0~0.926.1
6,710
6,299
6,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
27092049FFB-3206A2A3A5-B342AC110(50/60Hz)0~0.926.1
6,880
6,385
7,024(税込)
23日以内出荷
返品不可
27092058FFB-3206A2A3A6342AC220(50/60Hz)0~0.926.2
6,710
6,299
6,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
27092067FFB-3206A2A3A6-B342AC220(50/60Hz)0~0.926.2
6,880
6,385
7,024(税込)
23日以内出荷
返品不可
27092076FFB-3206A2A3B1369AC100(50/60Hz)0~0.926.2
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092085FFB-3206A2A3B1-B369AC100(50/60Hz)0~0.926.2
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092094FFB-3206A2A3B2369AC200(50/60Hz)0~0.926.2
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092110FFB-3206A2A3B2-B369AC200(50/60Hz)0~0.926.2
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092155FFB-3206A2A3B5369AC110(50/60Hz)0~0.926.1
7,700
7,273
8,000(税込)
21日以内出荷
返品不可
27092164FFB-3206A2A3B5-B369AC110(50/60Hz)0~0.926.1
7,870
7,346
8,081(税込)
21日以内出荷
返品不可
27092180FFB-3206A2A3B6369AC220(50/60Hz)0~0.926.2
7,700
7,273
8,000(税込)
21日以内出荷
返品不可
27092189FFB-3206A2A3B6-B369AC220(50/60Hz)0~0.926.2
7,870
7,346
8,081(税込)
21日以内出荷
返品不可
27092198FFB-3206A2A3C1369AC100(50/60Hz)0~0.926.2
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092207FFB-3206A2A3C1-B369AC100(50/60Hz)0~0.926.2
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092216FFB-3206A2A3C2369AC200(50/60Hz)0~0.926.2
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092225FFB-3206A2A3C2-B369AC200(50/60Hz)0~0.926.2
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092277FFB-3206A2A3C5369AC110(50/60Hz)0~0.926.1
7,700
7,273
8,000(税込)
21日以内出荷
返品不可
27092286FFB-3206A2A3C5-B369AC110(50/60Hz)0~0.926.1
7,870
7,346
8,081(税込)
21日以内出荷
返品不可
27092295FFB-3206A2A3C6369AC220(50/60Hz)0~0.926.2
7,700
7,273
8,000(税込)
21日以内出荷
返品不可
27092304FFB-3206A2A3C6-B369AC220(50/60Hz)0~0.926.2
7,870
7,346
8,081(税込)
21日以内出荷
返品不可
27092320FFB-3206A2A3D1369AC100(50/60Hz)0~0.926.2
7,520
6,923
7,615(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092329FFB-3206A2A3D1-B369AC100(50/60Hz)0~0.926.2
7,690
7,182
7,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092338FFB-3206A2A3D2369AC200(50/60Hz)0~0.926.2
7,520
6,923
7,615(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092347FFB-3206A2A3D2-B369AC200(50/60Hz)0~0.926.2
7,690
7,182
7,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092356FFB-3206A2A3D5369AC110(50/60Hz)0~0.926.1
8,180
7,564
8,320(税込)
21日以内出荷
返品不可
27092365FFB-3206A2A3D5-B369AC110(50/60Hz)0~0.926.1
8,350
7,731
8,504(税込)
21日以内出荷
返品不可
27092374FFB-3206A2A3D6369AC220(50/60Hz)0~0.926.2
8,180
7,564
8,320(税込)
21日以内出荷
返品不可
27092390FFB-3206A2A3D6-B369AC220(50/60Hz)0~0.926.2
8,350
7,731
8,504(税込)
21日以内出荷
返品不可
27092399FFB-3206A2A3E1348AC100(50/60Hz)0~0.926.2
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092408FFB-3206A2A3E1-B348AC100(50/60Hz)0~0.926.2
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092417FFB-3206A2A3E2348AC200(50/60Hz)0~0.926.2
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092426FFB-3206A2A3E2-B348AC200(50/60Hz)0~0.926.2
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092478FFB-3206A2A3E5348AC110(50/60Hz)0~0.926.1
7,370
6,605
7,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
27092487FFB-3206A2A3E5-B348AC110(50/60Hz)0~0.926.1
7,540
7,026
7,729(税込)
23日以内出荷
返品不可
27092496FFB-3206A2A3E6348AC220(50/60Hz)0~0.926.2
7,370
6,605
7,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
27092505FFB-3206A2A3E6-B348AC220(50/60Hz)0~0.926.2
7,540
7,026
7,729(税込)
23日以内出荷
返品不可
27092514FFB-3206A2A3F1348AC100(50/60Hz)0~0.926.2
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092530FFB-3206A2A3F1-B348AC100(50/60Hz)0~0.926.2
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092539FFB-3206A2A3F2348AC200(50/60Hz)0~0.926.2
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092548FFB-3206A2A3F2-B348AC200(50/60Hz)0~0.926.2
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092600FFB-3206A2A3F5348AC110(50/60Hz)0~0.926.1
7,370
6,605
7,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
27092609FFB-3206A2A3F5-B348AC110(50/60Hz)0~0.926.1
7,540
7,026
7,729(税込)
23日以内出荷
返品不可
27092618FFB-3206A2A3F6348AC220(50/60Hz)0~0.926.2
7,370
6,605
7,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
27092627FFB-3206A2A3F6-B348AC220(50/60Hz)0~0.926.2
7,540
7,026
7,729(税込)
23日以内出荷
返品不可
27092636FFB-3206A2A3G1418AC100(50/60Hz)0~0.926.2
9,300
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092645FFB-3206A2A3G1-B418AC100(50/60Hz)0~0.926.2
9,470
8,782
9,660(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする