曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3206A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc1/8保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)NBR作動区分NO(通電時閉)形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
コイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27091997FFB-3206A2A3A3334DC240~0.92オプション:リード線(300mm)
6,050
5,506
6,057(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092006FFB-3206A2A3A3-B334DC240~0.92オプション:リード線(300mm)
6,220
5,531
6,084(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092015FFB-3206A2A3A4334DC120~0.92オプション:リード線(300mm)
6,050
5,506
6,057(税込)
18日以内出荷
返品不可
27092024FFB-3206A2A3A4-B334DC120~0.92オプション:リード線(300mm)
6,220
5,531
6,084(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092119FFB-3206A2A3B3369DC240~0.92オプション:DIN端子箱付(G1/2)
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092128FFB-3206A2A3B3-B369DC240~0.92オプション:DIN端子箱付(G1/2)
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092137FFB-3206A2A3B4369DC120~0.92オプション:DIN端子箱付(G1/2)
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092146FFB-3206A2A3B4-B369DC120~0.92オプション:DIN端子箱付(G1/2)
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092234FFB-3206A2A3C3369DC240~0.92オプション:DIN端子箱付(Pg11)
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092250FFB-3206A2A3C3-B369DC240~0.92オプション:DIN端子箱付(Pg11)
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092259FFB-3206A2A3C4369DC120~0.92オプション:DIN端子箱付(Pg11)
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092268FFB-3206A2A3C4-B369DC120~0.92オプション:DIN端子箱付(Pg11)
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092435FFB-3206A2A3E3348DC240~0.92オプション:コンジット(G1/2)
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092444FFB-3206A2A3E3-B348DC240~0.92オプション:コンジット(G1/2)
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092460FFB-3206A2A3E4348DC120~0.92オプション:コンジット(G1/2)
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092469FFB-3206A2A3E4-B348DC120~0.92オプション:コンジット(G1/2)
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092557FFB-3206A2A3F3348DC240~0.92オプション:コンジット(CTC19)
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092566FFB-3206A2A3F3-B348DC240~0.92オプション:コンジット(CTC19)
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092575FFB-3206A2A3F4348DC120~0.92オプション:コンジット(CTC19)
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092584FFB-3206A2A3F4-B348DC120~0.92オプション:コンジット(CTC19)
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092679FFB-3206A2A3G3418DC240~0.92オプション:HP端子箱付(G1/2)
9,300
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092688FFB-3206A2A3G3-B418DC240~0.92オプション:HP端子箱付(G1/2)
9,470
8,782
9,660(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092697FFB-3206A2A3G4418DC120~0.92オプション:HP端子箱付(G1/2)
9,300
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092706FFB-3206A2A3G4-B418DC120~0.92オプション:HP端子箱付(G1/2)
9,470
8,782
9,660(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092794FFB-3206A2A3H3418DC240~0.92オプション:HP端子箱ランプ付(G1/2)
9,820
8,788
9,667(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092810FFB-3206A2A3H3-B418DC240~0.92オプション:HP端子箱ランプ付(G1/2)
9,990
8,840
9,724(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092819FFB-3206A2A3H4418DC120~0.92オプション:HP端子箱ランプ付(G1/2)
9,820
8,788
9,667(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092828FFB-3206A2A3H4-B418DC120~0.92オプション:HP端子箱ランプ付(G1/2)
9,990
8,840
9,724(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092880FFB-3206A2A3J3334DC240~0.92オプション:リード線(300mm)・サージキラー付
6,990
6,487
7,136(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092889FFB-3206A2A3J3-B334DC240~0.92オプション:リード線(300mm)・サージキラー付
7,160
6,654
7,319(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092898FFB-3206A2A3J4334DC120~0.92オプション:リード線(300mm)・サージキラー付
6,990
6,487
7,136(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092907FFB-3206A2A3J4-B334DC120~0.92オプション:リード線(300mm)・サージキラー付
7,160
6,654
7,319(税込)
7日以内出荷
返品不可
27092916FFB-3206A2A3K3369DC240~0.92オプション:DIN端子箱(Pg11)・サージキラー付
7,980
7,532
8,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092925FFB-3206A2A3K3-B369DC240~0.92オプション:DIN端子箱(Pg11)・サージキラー付
8,150
7,603
8,363(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092934FFB-3206A2A3K4369DC120~0.92オプション:DIN端子箱(Pg11)・サージキラー付
7,980
7,532
8,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092950FFB-3206A2A3K4-B369DC120~0.92オプション:DIN端子箱(Pg11)・サージキラー付
8,150
7,603
8,363(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092959FFB-3206A2A3L3369DC240~0.92オプション:DIN端子箱ランプ(Pg11)・サージキラー付
8,140
7,603
8,363(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092968FFB-3206A2A3L3-B369DC240~0.92オプション:DIN端子箱ランプ(Pg11)・サージキラー付
8,310
7,671
8,438(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092977FFB-3206A2A3L4369DC120~0.92オプション:DIN端子箱ランプ(Pg11)・サージキラー付
8,140
7,603
8,363(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092986FFB-3206A2A3L4-B369DC120~0.92オプション:DIN端子箱ランプ(Pg11)・サージキラー付
8,310
7,671
8,438(税込)
6日以内出荷
返品不可
27092995FFB-3206A2A3M3348DC240~0.92オプション:コンジット(G1/2)・サージキラー付
7,650
7,115
7,827(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093004FFB-3206A2A3M3-B348DC240~0.92オプション:コンジット(G1/2)・サージキラー付
7,820
7,377
8,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093020FFB-3206A2A3M4348DC120~0.92オプション:コンジット(G1/2)・サージキラー付
7,650
7,115
7,827(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093029FFB-3206A2A3M4-B348DC120~0.92オプション:コンジット(G1/2)・サージキラー付
7,820
7,377
8,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093038FFB-3206A2A3P3348DC240~0.92オプション:コンジット(CTC19)・サージキラー付
7,650
7,115
7,827(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093047FFB-3206A2A3P3-B348DC240~0.92オプション:コンジット(CTC19)・サージキラー付
7,820
7,377
8,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093056FFB-3206A2A3P4348DC120~0.92オプション:コンジット(CTC19)・サージキラー付
7,650
7,115
7,827(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093065FFB-3206A2A3P4-B348DC120~0.92オプション:コンジット(CTC19)・サージキラー付
7,820
7,377
8,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093074FFB-3206A2A3Q3418DC240~0.92オプション:HP端子箱(G1/2)・サージキラー付
10,760
9,873
10,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093090FFB-3206A2A3Q3-B418DC240~0.92オプション:HP端子箱(G1/2)・サージキラー付
10,930
9,913
10,904(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする