曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc1/8保護構造IP65作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
全960種類を絞り込む
材質(シール)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
960種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27093160FFB-3206A2C3A1472NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
7,590
7,078
7,786(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093169FFB-3206A2C3A1-B472NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
7,760
7,154
7,869(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093178FFB-3206A2C3A2472NBRAC200(50/60Hz)0~0.92
7,590
7,078
7,786(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093187FFB-3206A2C3A2-B472NBRAC200(50/60Hz)0~0.92
7,760
7,154
7,869(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093239FFB-3206A2C3A5472NBRAC110(50/60Hz)0~0.92
8,250
7,727
8,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
27093248FFB-3206A2C3A5-B472NBRAC110(50/60Hz)0~0.92
8,420
7,696
8,466(税込)
23日以内出荷
返品不可
27093257FFB-3206A2C3A6472NBRAC220(50/60Hz)0~0.92
8,250
7,727
8,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
27093266FFB-3206A2C3A6-B472NBRAC220(50/60Hz)0~0.92
8,420
7,696
8,466(税込)
23日以内出荷
返品不可
27093275FFB-3206A2C3B1498NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093284FFB-3206A2C3B1-B498NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093300FFB-3206A2C3B2498NBRAC200(50/60Hz)0~0.92
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093309FFB-3206A2C3B2-B498NBRAC200(50/60Hz)0~0.92
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093354FFB-3206A2C3B5498NBRAC110(50/60Hz)0~0.92
9,240
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
返品不可
27093370FFB-3206A2C3B5-B498NBRAC110(50/60Hz)0~0.92
9,410
8,870
9,757(税込)
21日以内出荷
返品不可
27093379FFB-3206A2C3B6498NBRAC220(50/60Hz)0~0.92
9,240
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
返品不可
27093388FFB-3206A2C3B6-B498NBRAC220(50/60Hz)0~0.92
9,410
8,870
9,757(税込)
21日以内出荷
返品不可
27093397FFB-3206A2C3C1498NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093406FFB-3206A2C3C1-B498NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093415FFB-3206A2C3C2498NBRAC200(50/60Hz)0~0.92
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093424FFB-3206A2C3C2-B498NBRAC200(50/60Hz)0~0.92
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093476FFB-3206A2C3C5498NBRAC110(50/60Hz)0~0.92
9,240
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
返品不可
27093485FFB-3206A2C3C5-B498NBRAC110(50/60Hz)0~0.92
9,410
8,870
9,757(税込)
21日以内出荷
返品不可
27093494FFB-3206A2C3C6498NBRAC220(50/60Hz)0~0.92
9,240
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
返品不可
27093510FFB-3206A2C3C6-B498NBRAC220(50/60Hz)0~0.92
9,410
8,870
9,757(税込)
21日以内出荷
返品不可
27093519FFB-3206A2C3D1498NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
9,060
8,333
9,166(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093528FFB-3206A2C3D1-B498NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
9,230
8,610
9,471(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093537FFB-3206A2C3D2498NBRAC200(50/60Hz)0~0.92
9,060
8,333
9,166(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093546FFB-3206A2C3D2-B498NBRAC200(50/60Hz)0~0.92
9,230
8,610
9,471(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093555FFB-3206A2C3D5498NBRAC110(50/60Hz)0~0.92
9,720
8,861
9,747(税込)
21日以内出荷
返品不可
27093564FFB-3206A2C3D5-B498NBRAC110(50/60Hz)0~0.92
9,890
8,802
9,682(税込)
21日以内出荷
返品不可
27093580FFB-3206A2C3D6498NBRAC220(50/60Hz)0~0.92
9,720
8,861
9,747(税込)
21日以内出荷
返品不可
27093589FFB-3206A2C3D6-B498NBRAC220(50/60Hz)0~0.92
9,890
8,802
9,682(税込)
21日以内出荷
返品不可
27093598FFB-3206A2C3E1477NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093607FFB-3206A2C3E1-B477NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093616FFB-3206A2C3E2477NBRAC200(50/60Hz)0~0.92
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093625FFB-3206A2C3E2-B477NBRAC200(50/60Hz)0~0.92
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093677FFB-3206A2C3E5477NBRAC110(50/60Hz)0~0.92
8,910
8,377
9,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
27093686FFB-3206A2C3E5-B477NBRAC110(50/60Hz)0~0.92
9,080
8,436
9,280(税込)
23日以内出荷
返品不可
27093695FFB-3206A2C3E6477NBRAC220(50/60Hz)0~0.92
8,910
8,377
9,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
27093704FFB-3206A2C3E6-B477NBRAC220(50/60Hz)0~0.92
9,080
8,436
9,280(税込)
23日以内出荷
返品不可
27093720FFB-3206A2C3F1477NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093729FFB-3206A2C3F1-B477NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093738FFB-3206A2C3F2477NBRAC200(50/60Hz)0~0.92
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093747FFB-3206A2C3F2-B477NBRAC200(50/60Hz)0~0.92
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093799FFB-3206A2C3F5477NBRAC110(50/60Hz)0~0.92
8,910
8,377
9,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
27093808FFB-3206A2C3F5-B477NBRAC110(50/60Hz)0~0.92
9,080
8,436
9,280(税込)
23日以内出荷
返品不可
27093817FFB-3206A2C3F6477NBRAC220(50/60Hz)0~0.92
8,910
8,377
9,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
27093826FFB-3206A2C3F6-B477NBRAC220(50/60Hz)0~0.92
9,080
8,436
9,280(税込)
23日以内出荷
返品不可
27093835FFB-3206A2C3G1547NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
10,840
9,899
10,889(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093844FFB-3206A2C3G1-B547NBRAC100(50/60Hz)0~0.92
11,010
9,938
10,932(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする