直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3206A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
質量(g)
材質(シール)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27093196FFB-3206A2C3A3DC24Rc1/8463NBR0~0.9
7,590
7,078
7,786(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093205FFB-3206A2C3A3-BDC24Rc1/8463NBR0~0.9
7,760
7,154
7,869(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093214FFB-3206A2C3A4DC12Rc1/8463NBR0~0.9
7,590
7,078
7,786(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093230FFB-3206A2C3A4-BDC12Rc1/8463NBR0~0.9
7,760
7,154
7,869(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093318FFB-3206A2C3B3DC24Rc1/8498NBR0~0.9
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093327FFB-3206A2C3B3-BDC24Rc1/8498NBR0~0.9
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093336FFB-3206A2C3B4DC12Rc1/8498NBR0~0.9
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093345FFB-3206A2C3B4-BDC12Rc1/8498NBR0~0.9
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093440FFB-3206A2C3C3DC24Rc1/8498NBR0~0.9
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093449FFB-3206A2C3C3-BDC24Rc1/8498NBR0~0.9
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093458FFB-3206A2C3C4DC12Rc1/8498NBR0~0.9
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093467FFB-3206A2C3C4-BDC12Rc1/8498NBR0~0.9
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27093634FFB-3206A2C3E3DC24Rc1/8477NBR0~0.9
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093650FFB-3206A2C3E3-BDC24Rc1/8477NBR0~0.9
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093659FFB-3206A2C3E4DC12Rc1/8477NBR0~0.9
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093668FFB-3206A2C3E4-BDC12Rc1/8477NBR0~0.9
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093756FFB-3206A2C3F3DC24Rc1/8477NBR0~0.9
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093765FFB-3206A2C3F3-BDC24Rc1/8477NBR0~0.9
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093774FFB-3206A2C3F4DC12Rc1/8477NBR0~0.9
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093790FFB-3206A2C3F4-BDC12Rc1/8477NBR0~0.9
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093878FFB-3206A2C3G3DC24Rc1/8547NBR0~0.9
10,840
9,899
10,889(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093887FFB-3206A2C3G3-BDC24Rc1/8547NBR0~0.9
11,010
9,938
10,932(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093896FFB-3206A2C3G4DC12Rc1/8547NBR0~0.9
10,840
9,899
10,889(税込)
7日以内出荷
返品不可
27093905FFB-3206A2C3G4-BDC12Rc1/8547NBR0~0.9
11,010
9,938
10,932(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094000FFB-3206A2C3H3DC24Rc1/8547NBR0~0.9
11,360
10,423
11,465(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094009FFB-3206A2C3H3-BDC24Rc1/8547NBR0~0.9
11,530
10,727
11,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094018FFB-3206A2C3H4DC12Rc1/8547NBR0~0.9
11,360
10,423
11,465(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094027FFB-3206A2C3H4-BDC12Rc1/8547NBR0~0.9
11,530
10,727
11,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094079FFB-3206A2C3J3DC24Rc1/8463NBR0~0.9
8,530
7,700
8,470(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094088FFB-3206A2C3J3-BDC24Rc1/8463NBR0~0.9
8,700
7,671
8,438(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094097FFB-3206A2C3J4DC12Rc1/8463NBR0~0.9
8,530
7,700
8,470(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094106FFB-3206A2C3J4-BDC12Rc1/8463NBR0~0.9
8,700
7,671
8,438(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094115FFB-3206A2C3K3DC24Rc1/8498NBR0~0.9
9,520
8,846
9,731(税込)
6日以内出荷
返品不可
27094124FFB-3206A2C3K3-BDC24Rc1/8498NBR0~0.9
9,690
8,788
9,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
27094140FFB-3206A2C3K4DC12Rc1/8498NBR0~0.9
9,520
8,846
9,731(税込)
6日以内出荷
返品不可
27094149FFB-3206A2C3K4-BDC12Rc1/8498NBR0~0.9
9,690
8,788
9,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
27094158FFB-3206A2C3L3DC24Rc1/8498NBR0~0.9
9,680
8,788
9,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
27094167FFB-3206A2C3L3-BDC24Rc1/8498NBR0~0.9
9,850
8,840
9,724(税込)
6日以内出荷
返品不可
27094176FFB-3206A2C3L4DC12Rc1/8498NBR0~0.9
9,680
8,788
9,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
27094185FFB-3206A2C3L4-BDC12Rc1/8498NBR0~0.9
9,850
8,840
9,724(税込)
6日以内出荷
返品不可
27094194FFB-3206A2C3M3DC24Rc1/8477NBR0~0.9
9,190
8,526
9,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094210FFB-3206A2C3M3-BDC24Rc1/8477NBR0~0.9
9,360
8,692
9,561(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094219FFB-3206A2C3M4DC12Rc1/8477NBR0~0.9
9,190
8,526
9,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094228FFB-3206A2C3M4-BDC12Rc1/8477NBR0~0.9
9,360
8,692
9,561(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094237FFB-3206A2C3P3DC24Rc1/8477NBR0~0.9
9,190
8,526
9,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094246FFB-3206A2C3P3-BDC24Rc1/8477NBR0~0.9
9,360
8,692
9,561(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094255FFB-3206A2C3P4DC12Rc1/8477NBR0~0.9
9,190
8,526
9,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094264FFB-3206A2C3P4-BDC12Rc1/8477NBR0~0.9
9,360
8,692
9,561(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094280FFB-3206A2C3Q3DC24Rc1/8547NBR0~0.9
12,300
10,988
12,087(税込)
7日以内出荷
返品不可
27094289FFB-3206A2C3Q3-BDC24Rc1/8547NBR0~0.9
12,470
11,012
12,113(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする