曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65材質(シール)NBR作動区分NO(通電時閉)形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
質量(g)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27131556FFB-3208A2A3A1AC100(50/60Hz)Rc1/43380~0.92
6,050
5,506
6,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
27131565FFB-3208A2A3A1-BAC100(50/60Hz)Rc1/43380~0.92
6,220
5,531
6,084(税込)
7日以内出荷
返品不可
27131574FFB-3208A2A3A2AC200(50/60Hz)Rc1/43380~0.92
6,050
5,506
6,057(税込)
7日以内出荷
返品不可
27131590FFB-3208A2A3A2-BAC200(50/60Hz)Rc1/43380~0.92
6,220
5,531
6,084(税込)
7日以内出荷
返品不可
27131635FFB-3208A2A3A5AC110(50/60Hz)Rc1/43380~0.92
6,710
6,299
6,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
27131644FFB-3208A2A3A5-BAC110(50/60Hz)Rc1/43380~0.92
6,880
6,385
7,024(税込)
23日以内出荷
返品不可
27131660FFB-3208A2A3A6AC220(50/60Hz)Rc1/43380~0.92
6,710
6,299
6,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
27131669FFB-3208A2A3A6-BAC220(50/60Hz)Rc1/43380~0.92
6,880
6,385
7,024(税込)
23日以内出荷
返品不可
27131678FFB-3208A2A3B1AC100(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131687FFB-3208A2A3B1-BAC100(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131696FFB-3208A2A3B2AC200(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131705FFB-3208A2A3B2-BAC200(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131757FFB-3208A2A3B5AC110(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,700
7,273
8,000(税込)
21日以内出荷
返品不可
27131766FFB-3208A2A3B5-BAC110(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,870
7,346
8,081(税込)
21日以内出荷
返品不可
27131775FFB-3208A2A3B6AC220(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,700
7,273
8,000(税込)
21日以内出荷
返品不可
27131784FFB-3208A2A3B6-BAC220(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,870
7,346
8,081(税込)
21日以内出荷
返品不可
27131800FFB-3208A2A3C1AC100(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131809FFB-3208A2A3C1-BAC100(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131818FFB-3208A2A3C2AC200(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131827FFB-3208A2A3C2-BAC200(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131879FFB-3208A2A3C5AC110(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,700
7,273
8,000(税込)
21日以内出荷
返品不可
27131888FFB-3208A2A3C5-BAC110(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,870
7,346
8,081(税込)
21日以内出荷
返品不可
27131897FFB-3208A2A3C6AC220(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,700
7,273
8,000(税込)
21日以内出荷
返品不可
27131906FFB-3208A2A3C6-BAC220(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,870
7,346
8,081(税込)
21日以内出荷
返品不可
27131915FFB-3208A2A3D1AC100(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,520
6,923
7,615(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131924FFB-3208A2A3D1-BAC100(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,690
7,182
7,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131940FFB-3208A2A3D2AC200(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,520
6,923
7,615(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131949FFB-3208A2A3D2-BAC200(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
7,690
7,182
7,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131958FFB-3208A2A3D5AC110(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
8,180
7,564
8,320(税込)
21日以内出荷
返品不可
27131967FFB-3208A2A3D5-BAC110(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
8,350
7,731
8,504(税込)
21日以内出荷
返品不可
27131976FFB-3208A2A3D6AC220(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
8,180
7,564
8,320(税込)
21日以内出荷
返品不可
27131985FFB-3208A2A3D6-BAC220(50/60Hz)Rc1/43640~0.92
8,350
7,731
8,504(税込)
21日以内出荷
返品不可
27131994FFB-3208A2A3E1AC100(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132010FFB-3208A2A3E1-BAC100(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132019FFB-3208A2A3E2AC200(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132028FFB-3208A2A3E2-BAC200(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132080FFB-3208A2A3E5AC110(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
7,370
6,605
7,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
27132089FFB-3208A2A3E5-BAC110(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
7,540
7,026
7,729(税込)
23日以内出荷
返品不可
27132098FFB-3208A2A3E6AC220(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
7,370
6,605
7,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
27132107FFB-3208A2A3E6-BAC220(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
7,540
7,026
7,729(税込)
23日以内出荷
返品不可
27132116FFB-3208A2A3F1AC100(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132125FFB-3208A2A3F1-BAC100(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132134FFB-3208A2A3F2AC200(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132150FFB-3208A2A3F2-BAC200(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132195FFB-3208A2A3F5AC110(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
7,370
6,605
7,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
27132204FFB-3208A2A3F5-BAC110(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
7,540
7,026
7,729(税込)
23日以内出荷
返品不可
27132220FFB-3208A2A3F6AC220(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
7,370
6,605
7,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
27132229FFB-3208A2A3F6-BAC220(50/60Hz)Rc1/43430~0.92
7,540
7,026
7,729(税込)
23日以内出荷
返品不可
27132238FFB-3208A2A3G1AC100(50/60Hz)Rc1/44130~0.92
9,300
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132247FFB-3208A2A3G1-BAC100(50/60Hz)Rc1/44130~0.92
9,470
8,782
9,660(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする