直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-3208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)NBR作動区分NO(通電時閉)形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
質量(g)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27131599FFB-3208A2A3A3DC24Rc1/43290~0.92
6,050
5,506
6,057(税込)
7日以内出荷
返品不可
27131608FFB-3208A2A3A3-BDC24Rc1/43290~0.92
6,220
5,531
6,084(税込)
7日以内出荷
返品不可
27131617FFB-3208A2A3A4DC12Rc1/43290~0.92
6,050
5,506
6,057(税込)
7日以内出荷
返品不可
27131626FFB-3208A2A3A4-BDC12Rc1/43290~0.92
6,220
5,531
6,084(税込)
7日以内出荷
返品不可
27131714FFB-3208A2A3B3DC24Rc1/43640~0.92
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131730FFB-3208A2A3B3-BDC24Rc1/43640~0.92
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131739FFB-3208A2A3B4DC12Rc1/43640~0.92
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131748FFB-3208A2A3B4-BDC12Rc1/43640~0.92
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131836FFB-3208A2A3C3DC24Rc1/43640~0.92
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131845FFB-3208A2A3C3-BDC24Rc1/43640~0.92
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131854FFB-3208A2A3C4DC12Rc1/43640~0.92
7,040
6,623
7,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27131870FFB-3208A2A3C4-BDC12Rc1/43640~0.92
7,210
6,620
7,282(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132037FFB-3208A2A3E3DC24Rc1/43430~0.92
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132046FFB-3208A2A3E3-BDC24Rc1/43430~0.92
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132055FFB-3208A2A3E4DC12Rc1/43430~0.92
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132064FFB-3208A2A3E4-BDC12Rc1/43430~0.92
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132159FFB-3208A2A3F3DC24Rc1/43430~0.92
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132168FFB-3208A2A3F3-BDC24Rc1/43430~0.92
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132177FFB-3208A2A3F4DC12Rc1/43430~0.92
6,710
6,299
6,929(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132186FFB-3208A2A3F4-BDC12Rc1/43430~0.92
6,880
6,385
7,024(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132274FFB-3208A2A3G3DC24Rc1/44130~0.92
9,300
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132290FFB-3208A2A3G3-BDC24Rc1/44130~0.92
9,470
8,782
9,660(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132299FFB-3208A2A3G4DC12Rc1/44130~0.92
9,300
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132308FFB-3208A2A3G4-BDC12Rc1/44130~0.92
9,470
8,782
9,660(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132396FFB-3208A2A3H3DC24Rc1/44130~0.92
9,820
8,788
9,667(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132405FFB-3208A2A3H3-BDC24Rc1/44130~0.92
9,990
8,840
9,724(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132414FFB-3208A2A3H4DC12Rc1/44130~0.92
9,820
8,788
9,667(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132430FFB-3208A2A3H4-BDC12Rc1/44130~0.92
9,990
8,840
9,724(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132475FFB-3208A2A3J3DC24Rc1/43290~0.92
6,990
6,487
7,136(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132484FFB-3208A2A3J3-BDC24Rc1/43290~0.92
7,160
6,654
7,319(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132500FFB-3208A2A3J4DC12Rc1/43290~0.92
6,990
6,487
7,136(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132509FFB-3208A2A3J4-BDC12Rc1/43290~0.92
7,160
6,654
7,319(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132518FFB-3208A2A3K3DC24Rc1/43640~0.92
7,980
7,532
8,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132527FFB-3208A2A3K3-BDC24Rc1/43640~0.92
8,150
7,603
8,363(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132536FFB-3208A2A3K4DC12Rc1/43640~0.92
7,980
7,532
8,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132545FFB-3208A2A3K4-BDC12Rc1/43640~0.92
8,150
7,603
8,363(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132554FFB-3208A2A3L3DC24Rc1/43640~0.92
8,140
7,603
8,363(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132570FFB-3208A2A3L3-BDC24Rc1/43640~0.92
8,310
7,671
8,438(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132579FFB-3208A2A3L4DC12Rc1/43640~0.92
8,140
7,603
8,363(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132588FFB-3208A2A3L4-BDC12Rc1/43640~0.92
8,310
7,671
8,438(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132597FFB-3208A2A3M3DC24Rc1/43430~0.92
7,650
7,115
7,827(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132606FFB-3208A2A3M3-BDC24Rc1/43430~0.92
7,820
7,377
8,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132615FFB-3208A2A3M4DC12Rc1/43430~0.92
7,650
7,115
7,827(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132624FFB-3208A2A3M4-BDC12Rc1/43430~0.92
7,820
7,377
8,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132640FFB-3208A2A3P3DC24Rc1/43430~0.92
7,650
7,115
7,827(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132649FFB-3208A2A3P3-BDC24Rc1/43430~0.92
7,820
7,377
8,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132658FFB-3208A2A3P4DC12Rc1/43430~0.92
7,650
7,115
7,827(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132667FFB-3208A2A3P4-BDC12Rc1/43430~0.92
7,820
7,377
8,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132676FFB-3208A2A3Q3DC24Rc1/44130~0.92
10,760
9,873
10,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132685FFB-3208A2A3Q3-BDC24Rc1/44130~0.92
10,930
9,913
10,904(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする