直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に周囲温度(℃)-10~55接続口径Rc1/4材質(ボディ)黄銅保護構造IP65作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
960件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
材質(シール)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27132755FFB-3208A2C3A1圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR459
7,590
7,078
7,786(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132764FFB-3208A2C3A1-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR459
7,760
7,154
7,869(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132780FFB-3208A2C3A2圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC200(50/60Hz)2NBR459
7,590
7,078
7,786(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132789FFB-3208A2C3A2-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC200(50/60Hz)2NBR459
7,760
7,154
7,869(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132834FFB-3208A2C3A5圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC110(50/60Hz)2NBR459
8,250
7,727
8,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
27132850FFB-3208A2C3A5-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC110(50/60Hz)2NBR459
8,420
7,696
8,466(税込)
23日以内出荷
返品不可
27132859FFB-3208A2C3A6圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC220(50/60Hz)2NBR459
8,250
7,727
8,500(税込)
23日以内出荷
返品不可
27132868FFB-3208A2C3A6-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC220(50/60Hz)2NBR459
8,420
7,696
8,466(税込)
23日以内出荷
返品不可
27132877FFB-3208A2C3B1圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR486
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132886FFB-3208A2C3B1-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR486
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132895FFB-3208A2C3B2圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC200(50/60Hz)2NBR486
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132904FFB-3208A2C3B2-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC200(50/60Hz)2NBR486
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132956FFB-3208A2C3B5圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC110(50/60Hz)2NBR486
9,240
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
返品不可
27132965FFB-3208A2C3B5-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC110(50/60Hz)2NBR486
9,410
8,870
9,757(税込)
21日以内出荷
返品不可
27132974FFB-3208A2C3B6圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC220(50/60Hz)2NBR486
9,240
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
返品不可
27132990FFB-3208A2C3B6-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC220(50/60Hz)2NBR486
9,410
8,870
9,757(税込)
21日以内出荷
返品不可
27132999FFB-3208A2C3C1圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR486
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133008FFB-3208A2C3C1-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR486
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133017FFB-3208A2C3C2圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC200(50/60Hz)2NBR486
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133026FFB-3208A2C3C2-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC200(50/60Hz)2NBR486
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133078FFB-3208A2C3C5圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC110(50/60Hz)2NBR486
9,240
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
返品不可
27133087FFB-3208A2C3C5-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC110(50/60Hz)2NBR486
9,410
8,870
9,757(税込)
21日以内出荷
返品不可
27133096FFB-3208A2C3C6圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC220(50/60Hz)2NBR486
9,240
8,590
9,449(税込)
21日以内出荷
返品不可
27133105FFB-3208A2C3C6-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC220(50/60Hz)2NBR486
9,410
8,870
9,757(税込)
21日以内出荷
返品不可
27133114FFB-3208A2C3D1圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR486
9,060
8,333
9,166(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133130FFB-3208A2C3D1-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR486
9,230
8,610
9,471(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133139FFB-3208A2C3D2圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC200(50/60Hz)2NBR486
9,060
8,333
9,166(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133148FFB-3208A2C3D2-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC200(50/60Hz)2NBR486
9,230
8,610
9,471(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133157FFB-3208A2C3D5圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC110(50/60Hz)2NBR486
9,720
8,861
9,747(税込)
21日以内出荷
返品不可
27133166FFB-3208A2C3D5-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC110(50/60Hz)2NBR486
9,890
8,802
9,682(税込)
21日以内出荷
返品不可
27133175FFB-3208A2C3D6圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC220(50/60Hz)2NBR486
9,720
8,861
9,747(税込)
21日以内出荷
返品不可
27133184FFB-3208A2C3D6-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC220(50/60Hz)2NBR486
9,890
8,802
9,682(税込)
21日以内出荷
返品不可
27133200FFB-3208A2C3E1圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR465
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133209FFB-3208A2C3E1-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR465
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133218FFB-3208A2C3E2圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC200(50/60Hz)2NBR465
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133227FFB-3208A2C3E2-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC200(50/60Hz)2NBR465
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133279FFB-3208A2C3E5圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC110(50/60Hz)2NBR465
8,910
8,377
9,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
27133288FFB-3208A2C3E5-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC110(50/60Hz)2NBR465
9,080
8,436
9,280(税込)
23日以内出荷
返品不可
27133297FFB-3208A2C3E6圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC220(50/60Hz)2NBR465
8,910
8,377
9,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
27133306FFB-3208A2C3E6-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC220(50/60Hz)2NBR465
9,080
8,436
9,280(税込)
23日以内出荷
返品不可
27133315FFB-3208A2C3F1圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR465
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133324FFB-3208A2C3F1-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR465
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133340FFB-3208A2C3F2圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC200(50/60Hz)2NBR465
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133349FFB-3208A2C3F2-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC200(50/60Hz)2NBR465
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133394FFB-3208A2C3F5圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC110(50/60Hz)2NBR465
8,910
8,377
9,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
27133410FFB-3208A2C3F5-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC110(50/60Hz)2NBR465
9,080
8,436
9,280(税込)
23日以内出荷
返品不可
27133419FFB-3208A2C3F6圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC220(50/60Hz)2NBR465
8,910
8,377
9,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
27133428FFB-3208A2C3F6-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC220(50/60Hz)2NBR465
9,080
8,436
9,280(税込)
23日以内出荷
返品不可
27133437FFB-3208A2C3G1圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR535
10,840
9,899
10,889(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133446FFB-3208A2C3G1-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9AC100(50/60Hz)2NBR535
11,010
9,938
10,932(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする