直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-3208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc1/4保護構造IP65消費電力(W)4.5作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27132798FFB-3208A2C3A3450NBRDC240~0.92
7,590
7,078
7,786(税込)
8日以内出荷
返品不可
27132807FFB-3208A2C3A3-B450NBRDC240~0.92
7,760
7,154
7,869(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132816FFB-3208A2C3A4450NBRDC120~0.92
7,590
7,078
7,786(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132825FFB-3208A2C3A4-B450NBRDC120~0.92
7,760
7,154
7,869(税込)
7日以内出荷
返品不可
27132920FFB-3208A2C3B3486NBRDC240~0.92
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132929FFB-3208A2C3B3-B486NBRDC240~0.92
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132938FFB-3208A2C3B4486NBRDC120~0.92
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27132947FFB-3208A2C3B4-B486NBRDC120~0.92
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133035FFB-3208A2C3C3486NBRDC240~0.92
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133044FFB-3208A2C3C3-B486NBRDC240~0.92
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133060FFB-3208A2C3C4486NBRDC120~0.92
8,580
7,654
8,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133069FFB-3208A2C3C4-B486NBRDC120~0.92
8,750
8,115
8,927(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133236FFB-3208A2C3E3465NBRDC240~0.92
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133245FFB-3208A2C3E3-B465NBRDC240~0.92
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133254FFB-3208A2C3E4465NBRDC120~0.92
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133270FFB-3208A2C3E4-B465NBRDC120~0.92
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133358FFB-3208A2C3F3465NBRDC240~0.92
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133367FFB-3208A2C3F3-B465NBRDC240~0.92
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133376FFB-3208A2C3F4465NBRDC120~0.92
8,250
7,727
8,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133385FFB-3208A2C3F4-B465NBRDC120~0.92
8,420
7,696
8,466(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133480FFB-3208A2C3G3535NBRDC240~0.92
10,840
9,899
10,889(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133489FFB-3208A2C3G3-B535NBRDC240~0.92
11,010
9,938
10,932(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133498FFB-3208A2C3G4535NBRDC120~0.92
10,840
9,899
10,889(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133507FFB-3208A2C3G4-B535NBRDC120~0.92
11,010
9,938
10,932(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133595FFB-3208A2C3H3535NBRDC240~0.92
11,360
10,423
11,465(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133604FFB-3208A2C3H3-B535NBRDC240~0.92
11,530
10,727
11,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133620FFB-3208A2C3H4535NBRDC120~0.92
11,360
10,423
11,465(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133629FFB-3208A2C3H4-B535NBRDC120~0.92
11,530
10,727
11,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133674FFB-3208A2C3J3450NBRDC240~0.92
8,530
7,700
8,470(税込)
18日以内出荷
返品不可
27133690FFB-3208A2C3J3-B450NBRDC240~0.92
8,700
7,671
8,438(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133699FFB-3208A2C3J4450NBRDC120~0.92
8,530
7,700
8,470(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133708FFB-3208A2C3J4-B450NBRDC120~0.92
8,700
7,671
8,438(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133717FFB-3208A2C3K3486NBRDC240~0.92
9,520
8,846
9,731(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133726FFB-3208A2C3K3-B486NBRDC240~0.92
9,690
8,788
9,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133735FFB-3208A2C3K4486NBRDC120~0.92
9,520
8,846
9,731(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133744FFB-3208A2C3K4-B486NBRDC120~0.92
9,690
8,788
9,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133760FFB-3208A2C3L3486NBRDC240~0.92
9,680
8,788
9,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133769FFB-3208A2C3L3-B486NBRDC240~0.92
9,850
8,840
9,724(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133778FFB-3208A2C3L4486NBRDC120~0.92
9,680
8,788
9,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133787FFB-3208A2C3L4-B486NBRDC120~0.92
9,850
8,840
9,724(税込)
6日以内出荷
返品不可
27133796FFB-3208A2C3M3465NBRDC240~0.92
9,190
8,526
9,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133805FFB-3208A2C3M3-B465NBRDC240~0.92
9,360
8,692
9,561(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133814FFB-3208A2C3M4465NBRDC120~0.92
9,190
8,526
9,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133830FFB-3208A2C3M4-B465NBRDC120~0.92
9,360
8,692
9,561(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133839FFB-3208A2C3P3465NBRDC240~0.92
9,190
8,526
9,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133848FFB-3208A2C3P3-B465NBRDC240~0.92
9,360
8,692
9,561(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133857FFB-3208A2C3P4465NBRDC120~0.92
9,190
8,526
9,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133866FFB-3208A2C3P4-B465NBRDC120~0.92
9,360
8,692
9,561(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133875FFB-3208A2C3Q3535NBRDC240~0.92
12,300
10,988
12,087(税込)
7日以内出荷
返品不可
27133884FFB-3208A2C3Q3-B535NBRDC240~0.92
12,470
11,012
12,113(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする