曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に周囲温度(℃)-10~60接続口径Rc1/4材質(ボディ)ステンレス保護構造IP65消費電力(W)4.5作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27135196FFB-3208A2H3A3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR440
10,010
9,244
10,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135205FFB-3208A2H3A3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR440
10,180
9,410
10,351(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135214FFB-3208A2H3A4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR440
10,010
9,244
10,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135230FFB-3208A2H3A4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR440
10,180
9,410
10,351(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135318FFB-3208A2H3B3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR475
11,000
9,950
10,945(税込)
6日以内出荷
返品不可
27135327FFB-3208A2H3B3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR475
11,170
9,866
10,853(税込)
6日以内出荷
返品不可
27135336FFB-3208A2H3B4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR475
11,000
9,950
10,945(税込)
6日以内出荷
返品不可
27135345FFB-3208A2H3B4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR475
11,170
9,866
10,853(税込)
6日以内出荷
返品不可
27135440FFB-3208A2H3C3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR475
11,000
9,950
10,945(税込)
6日以内出荷
返品不可
27135449FFB-3208A2H3C3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR475
11,170
9,866
10,853(税込)
6日以内出荷
返品不可
27135458FFB-3208A2H3C4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR475
11,000
9,950
10,945(税込)
6日以内出荷
返品不可
27135467FFB-3208A2H3C4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR475
11,170
9,866
10,853(税込)
6日以内出荷
返品不可
27135634FFB-3208A2H3E3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR454
10,670
9,885
10,874(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135650FFB-3208A2H3E3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR454
10,840
9,924
10,916(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135659FFB-3208A2H3E4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR454
10,670
9,885
10,874(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135668FFB-3208A2H3E4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR454
10,840
9,924
10,916(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135756FFB-3208A2H3F3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR454
10,670
9,885
10,874(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135765FFB-3208A2H3F3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR454
10,840
9,924
10,916(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135774FFB-3208A2H3F4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR454
10,670
9,885
10,874(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135790FFB-3208A2H3F4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR454
10,840
9,924
10,916(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135878FFB-3208A2H3G3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR524
13,260
13,123
14,435(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135887FFB-3208A2H3G3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR524
13,430
13,122
14,434(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135896FFB-3208A2H3G4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR524
13,260
13,123
14,435(税込)
7日以内出荷
返品不可
27135905FFB-3208A2H3G4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR524
13,430
13,122
14,434(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136000FFB-3208A2H3H3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR524
13,780
13,187
14,506(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136009FFB-3208A2H3H3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR524
13,950
13,184
14,502(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136018FFB-3208A2H3H4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR524
13,780
13,187
14,506(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136027FFB-3208A2H3H4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR524
13,950
13,184
14,502(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136079FFB-3208A2H3J3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR440
10,950
9,900
10,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136088FFB-3208A2H3J3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR440
11,120
9,938
10,932(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136097FFB-3208A2H3J4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR440
10,950
9,900
10,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136106FFB-3208A2H3J4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR440
11,120
9,938
10,932(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136115FFB-3208A2H3K3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR475
11,940
10,962
12,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
27136124FFB-3208A2H3K3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR475
12,110
10,988
12,087(税込)
6日以内出荷
返品不可
27136140FFB-3208A2H3K4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR475
11,940
10,962
12,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
27136149FFB-3208A2H3K4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR475
12,110
10,988
12,087(税込)
6日以内出荷
返品不可
27136158FFB-3208A2H3L3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR475
12,100
10,988
12,087(税込)
6日以内出荷
返品不可
27136167FFB-3208A2H3L3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR475
12,270
11,012
12,113(税込)
6日以内出荷
返品不可
27136176FFB-3208A2H3L4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR475
12,100
10,988
12,087(税込)
6日以内出荷
返品不可
27136185FFB-3208A2H3L4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR475
12,270
11,012
12,113(税込)
6日以内出荷
返品不可
27136194FFB-3208A2H3M3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR454
11,610
10,782
11,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136210FFB-3208A2H3M3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR454
11,780
10,949
12,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136219FFB-3208A2H3M4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR454
11,610
10,782
11,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136228FFB-3208A2H3M4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR454
11,780
10,949
12,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136237FFB-3208A2H3P3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR454
11,610
10,782
11,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136246FFB-3208A2H3P3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR454
11,780
10,949
12,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136255FFB-3208A2H3P4圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR454
11,610
10,782
11,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136264FFB-3208A2H3P4-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC12Rc1/4NBR454
11,780
10,949
12,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136280FFB-3208A2H3Q3圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR524
14,720
14,213
15,634(税込)
7日以内出荷
返品不可
27136289FFB-3208A2H3Q3-B圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空0~0.9DC24Rc1/4NBR524
14,890
14,197
15,617(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする