直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65材質(シール)NBR作動区分NO(通電時閉)形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
質量(g)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27171158FFB-4208A3A3A1AC100(50/60Hz)Rc1/45230~0.83
7,480
6,910
7,601(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171167FFB-4208A3A3A1-BAC100(50/60Hz)Rc1/45230~0.83
7,650
7,169
7,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171176FFB-4208A3A3A2AC200(50/60Hz)Rc1/45230~0.83
7,480
6,910
7,601(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171185FFB-4208A3A3A2-BAC200(50/60Hz)Rc1/45230~0.83
7,650
7,169
7,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171237FFB-4208A3A3A5AC110(50/60Hz)Rc1/45230~0.83
8,140
7,551
8,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
27171246FFB-4208A3A3A5-BAC110(50/60Hz)Rc1/45230~0.83
8,310
7,718
8,490(税込)
23日以内出荷
返品不可
27171255FFB-4208A3A3A6AC220(50/60Hz)Rc1/45230~0.83
8,140
7,551
8,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
27171264FFB-4208A3A3A6-BAC220(50/60Hz)Rc1/45230~0.83
8,310
7,718
8,490(税込)
23日以内出荷
返品不可
27171280FFB-4208A3A3B1AC100(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171289FFB-4208A3A3B1-BAC100(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171298FFB-4208A3A3B2AC200(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171307FFB-4208A3A3B2-BAC200(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171359FFB-4208A3A3B5AC110(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,130
8,623
9,485(税込)
21日以内出荷
返品不可
27171368FFB-4208A3A3B5-BAC110(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,300
8,679
9,547(税込)
21日以内出荷
返品不可
27171377FFB-4208A3A3B6AC220(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,130
8,623
9,485(税込)
21日以内出荷
返品不可
27171386FFB-4208A3A3B6-BAC220(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,300
8,679
9,547(税込)
21日以内出荷
返品不可
27171395FFB-4208A3A3C1AC100(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171404FFB-4208A3A3C1-BAC100(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171420FFB-4208A3A3C2AC200(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171429FFB-4208A3A3C2-BAC200(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171474FFB-4208A3A3C5AC110(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,130
8,623
9,485(税込)
21日以内出荷
返品不可
27171490FFB-4208A3A3C5-BAC110(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,300
8,679
9,547(税込)
21日以内出荷
返品不可
27171499FFB-4208A3A3C6AC220(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,130
8,623
9,485(税込)
21日以内出荷
返品不可
27171508FFB-4208A3A3C6-BAC220(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,300
8,679
9,547(税込)
21日以内出荷
返品不可
27171517FFB-4208A3A3D1AC100(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
8,950
8,364
9,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171526FFB-4208A3A3D1-BAC100(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,120
8,423
9,265(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171535FFB-4208A3A3D2AC200(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
8,950
8,364
9,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171544FFB-4208A3A3D2-BAC200(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,120
8,423
9,265(税込)
6日以内出荷
返品不可
27171560FFB-4208A3A3D5AC110(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,610
8,785
9,664(税込)
21日以内出荷
返品不可
27171569FFB-4208A3A3D5-BAC110(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,780
8,838
9,722(税込)
21日以内出荷
返品不可
27171578FFB-4208A3A3D6AC220(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,610
8,785
9,664(税込)
21日以内出荷
返品不可
27171587FFB-4208A3A3D6-BAC220(50/60Hz)Rc1/45500~0.83
9,780
8,838
9,722(税込)
21日以内出荷
返品不可
27171596FFB-4208A3A3E1AC100(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171605FFB-4208A3A3E1-BAC100(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171614FFB-4208A3A3E2AC200(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171630FFB-4208A3A3E2-BAC200(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171675FFB-4208A3A3E5AC110(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,800
8,299
9,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
27171684FFB-4208A3A3E5-BAC110(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,970
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
27171700FFB-4208A3A3E6AC220(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,800
8,299
9,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
27171709FFB-4208A3A3E6-BAC220(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,970
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
27171718FFB-4208A3A3F1AC100(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171727FFB-4208A3A3F1-BAC100(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171736FFB-4208A3A3F2AC200(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171745FFB-4208A3A3F2-BAC200(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171797FFB-4208A3A3F5AC110(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,800
8,299
9,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
27171806FFB-4208A3A3F5-BAC110(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,970
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
27171815FFB-4208A3A3F6AC220(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,800
8,299
9,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
27171824FFB-4208A3A3F6-BAC220(50/60Hz)Rc1/45290~0.83
8,970
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
27171840FFB-4208A3A3G1AC100(50/60Hz)Rc1/45980~0.83
10,730
9,949
10,944(税込)
7日以内出荷
返品不可
27171849FFB-4208A3A3G1-BAC100(50/60Hz)Rc1/45980~0.83
10,900
9,863
10,849(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする