曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc1/4保護構造IP65作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2L/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
960件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27172357FFB-4208A3C3A1719NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
12,100
11,000
12,100(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172366FFB-4208A3C3A1-B719NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
12,270
11,025
12,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172375FFB-4208A3C3A2719NBRAC200(50/60Hz)0~0.83
12,100
11,000
12,100(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172384FFB-4208A3C3A2-B719NBRAC200(50/60Hz)0~0.83
12,270
11,025
12,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172436FFB-4208A3C3A5719NBRAC110(50/60Hz)0~0.83
12,760
11,935
13,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
27172445FFB-4208A3C3A5-B719NBRAC110(50/60Hz)0~0.83
12,930
11,949
13,144(税込)
23日以内出荷
返品不可
27172454FFB-4208A3C3A6719NBRAC220(50/60Hz)0~0.83
12,760
11,935
13,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
27172470FFB-4208A3C3A6-B719NBRAC220(50/60Hz)0~0.83
12,930
11,949
13,144(税込)
23日以内出荷
返品不可
27172479FFB-4208A3C3B1745NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
13,090
12,932
14,225(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172488FFB-4208A3C3B1-B745NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
13,260
13,110
14,421(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172497FFB-4208A3C3B2745NBRAC200(50/60Hz)0~0.83
13,090
12,932
14,225(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172506FFB-4208A3C3B2-B745NBRAC200(50/60Hz)0~0.83
13,260
13,110
14,421(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172558FFB-4208A3C3B5745NBRAC110(50/60Hz)0~0.83
13,750
13,079
14,387(税込)
21日以内出荷
返品不可
27172567FFB-4208A3C3B5-B745NBRAC110(50/60Hz)0~0.83
13,920
13,078
14,386(税込)
21日以内出荷
返品不可
27172576FFB-4208A3C3B6745NBRAC220(50/60Hz)0~0.83
13,750
13,079
14,387(税込)
21日以内出荷
返品不可
27172585FFB-4208A3C3B6-B745NBRAC220(50/60Hz)0~0.83
13,920
13,078
14,386(税込)
21日以内出荷
返品不可
27172594FFB-4208A3C3C1745NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
13,090
12,932
14,225(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172610FFB-4208A3C3C1-B745NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
13,260
13,110
14,421(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172619FFB-4208A3C3C2745NBRAC200(50/60Hz)0~0.83
13,090
12,932
14,225(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172628FFB-4208A3C3C2-B745NBRAC200(50/60Hz)0~0.83
13,260
13,110
14,421(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172680FFB-4208A3C3C5745NBRAC110(50/60Hz)0~0.83
13,750
13,079
14,387(税込)
21日以内出荷
返品不可
27172689FFB-4208A3C3C5-B745NBRAC110(50/60Hz)0~0.83
13,920
13,078
14,386(税込)
21日以内出荷
返品不可
27172698FFB-4208A3C3C6745NBRAC220(50/60Hz)0~0.83
13,750
13,079
14,387(税込)
21日以内出荷
返品不可
27172707FFB-4208A3C3C6-B745NBRAC220(50/60Hz)0~0.83
13,920
13,078
14,386(税込)
21日以内出荷
返品不可
27172716FFB-4208A3C3D1745NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
13,570
13,162
14,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172725FFB-4208A3C3D1-B745NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
13,740
13,160
14,476(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172734FFB-4208A3C3D2745NBRAC200(50/60Hz)0~0.83
13,570
13,162
14,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172750FFB-4208A3C3D2-B745NBRAC200(50/60Hz)0~0.83
13,740
13,160
14,476(税込)
6日以内出荷
返品不可
27172759FFB-4208A3C3D5745NBRAC110(50/60Hz)0~0.83
14,230
13,128
14,441(税込)
21日以内出荷
返品不可
27172768FFB-4208A3C3D5-B745NBRAC110(50/60Hz)0~0.83
14,400
14,205
15,626(税込)
21日以内出荷
返品不可
27172777FFB-4208A3C3D6745NBRAC220(50/60Hz)0~0.83
14,230
13,128
14,441(税込)
21日以内出荷
返品不可
27172786FFB-4208A3C3D6-B745NBRAC220(50/60Hz)0~0.83
14,400
14,205
15,626(税込)
21日以内出荷
返品不可
27172795FFB-4208A3C3E1724NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
12,760
11,935
13,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172804FFB-4208A3C3E1-B724NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
12,930
11,949
13,144(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172820FFB-4208A3C3E2724NBRAC200(50/60Hz)0~0.83
12,760
11,935
13,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172829FFB-4208A3C3E2-B724NBRAC200(50/60Hz)0~0.83
12,930
11,949
13,144(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172874FFB-4208A3C3E5724NBRAC110(50/60Hz)0~0.83
13,420
13,095
14,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
27172890FFB-4208A3C3E5-B724NBRAC110(50/60Hz)0~0.83
13,590
13,093
14,402(税込)
23日以内出荷
返品不可
27172899FFB-4208A3C3E6724NBRAC220(50/60Hz)0~0.83
13,420
13,095
14,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
27172908FFB-4208A3C3E6-B724NBRAC220(50/60Hz)0~0.83
13,590
13,093
14,402(税込)
23日以内出荷
返品不可
27172917FFB-4208A3C3F1724NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
12,760
11,935
13,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172926FFB-4208A3C3F1-B724NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
12,930
11,949
13,144(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172935FFB-4208A3C3F2724NBRAC200(50/60Hz)0~0.83
12,760
11,935
13,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172944FFB-4208A3C3F2-B724NBRAC200(50/60Hz)0~0.83
12,930
11,949
13,144(税込)
7日以内出荷
返品不可
27172996FFB-4208A3C3F5724NBRAC110(50/60Hz)0~0.83
13,420
13,095
14,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
27173005FFB-4208A3C3F5-B724NBRAC110(50/60Hz)0~0.83
13,590
13,093
14,402(税込)
23日以内出荷
返品不可
27173014FFB-4208A3C3F6724NBRAC220(50/60Hz)0~0.83
13,420
13,095
14,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
27173030FFB-4208A3C3F6-B724NBRAC220(50/60Hz)0~0.83
13,590
13,093
14,402(税込)
23日以内出荷
返品不可
27173039FFB-4208A3C3G1794NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
15,350
14,179
15,597(税込)
7日以内出荷
返品不可
27173048FFB-4208A3C3G1-B794NBRAC100(50/60Hz)0~0.83
15,520
15,329
16,862(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする