曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4208A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4208A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-4208A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
960件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
質量(g)
材質(シール)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27174755FFB-4208A3H3A1AC100(50/60Hz)Rc1/4702NBR0~0.8
14,740
14,160
15,576(税込)
7日以内出荷
返品不可
27174764FFB-4208A3H3A1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4702NBR0~0.8
14,910
14,145
15,560(税込)
7日以内出荷
返品不可
27174780FFB-4208A3H3A2AC200(50/60Hz)Rc1/4702NBR0~0.8
14,740
14,160
15,576(税込)
7日以内出荷
返品不可
27174789FFB-4208A3H3A2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4702NBR0~0.8
14,910
14,145
15,560(税込)
7日以内出荷
返品不可
27174834FFB-4208A3H3A5AC110(50/60Hz)Rc1/4702NBR0~0.8
15,400
14,256
15,682(税込)
23日以内出荷
返品不可
27174850FFB-4208A3H3A5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4702NBR0~0.8
15,570
15,411
16,952(税込)
23日以内出荷
返品不可
27174859FFB-4208A3H3A6AC220(50/60Hz)Rc1/4702NBR0~0.8
15,400
14,256
15,682(税込)
23日以内出荷
返品不可
27174868FFB-4208A3H3A6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4702NBR0~0.8
15,570
15,411
16,952(税込)
23日以内出荷
返品不可
27174877FFB-4208A3H3B1AC100(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
15,730
15,365
16,902(税込)
6日以内出荷
返品不可
27174886FFB-4208A3H3B1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
15,900
15,333
16,866(税込)
6日以内出荷
返品不可
27174895FFB-4208A3H3B2AC200(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
15,730
15,365
16,902(税込)
6日以内出荷
返品不可
27174904FFB-4208A3H3B2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
15,900
15,333
16,866(税込)
6日以内出荷
返品不可
27174956FFB-4208A3H3B5AC110(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,390
15,218
16,740(税込)
21日以内出荷
返品不可
27174965FFB-4208A3H3B5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,560
15,385
16,924(税込)
21日以内出荷
返品不可
27174974FFB-4208A3H3B6AC220(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,390
15,218
16,740(税込)
21日以内出荷
返品不可
27174990FFB-4208A3H3B6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,560
15,385
16,924(税込)
21日以内出荷
返品不可
27174999FFB-4208A3H3C1AC100(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
15,730
15,365
16,902(税込)
6日以内出荷
返品不可
27175008FFB-4208A3H3C1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
15,900
15,333
16,866(税込)
6日以内出荷
返品不可
27175017FFB-4208A3H3C2AC200(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
15,730
15,365
16,902(税込)
6日以内出荷
返品不可
27175026FFB-4208A3H3C2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
15,900
15,333
16,866(税込)
6日以内出荷
返品不可
27175078FFB-4208A3H3C5AC110(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,390
15,218
16,740(税込)
21日以内出荷
返品不可
27175087FFB-4208A3H3C5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,560
15,385
16,924(税込)
21日以内出荷
返品不可
27175096FFB-4208A3H3C6AC220(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,390
15,218
16,740(税込)
21日以内出荷
返品不可
27175105FFB-4208A3H3C6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,560
15,385
16,924(税込)
21日以内出荷
返品不可
27175114FFB-4208A3H3D1AC100(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,210
15,355
16,891(税込)
6日以内出荷
返品不可
27175130FFB-4208A3H3D1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,380
15,325
16,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
27175139FFB-4208A3H3D2AC200(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,210
15,355
16,891(税込)
6日以内出荷
返品不可
27175148FFB-4208A3H3D2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,380
15,325
16,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
27175157FFB-4208A3H3D5AC110(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,870
16,446
18,091(税込)
21日以内出荷
返品不可
27175166FFB-4208A3H3D5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
17,040
16,400
18,040(税込)
21日以内出荷
返品不可
27175175FFB-4208A3H3D6AC220(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
16,870
16,446
18,091(税込)
21日以内出荷
返品不可
27175184FFB-4208A3H3D6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4728NBR0~0.8
17,040
16,400
18,040(税込)
21日以内出荷
返品不可
27175200FFB-4208A3H3E1AC100(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
15,400
14,256
15,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
27175209FFB-4208A3H3E1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
15,570
15,411
16,952(税込)
7日以内出荷
返品不可
27175218FFB-4208A3H3E2AC200(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
15,400
14,256
15,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
27175227FFB-4208A3H3E2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
15,570
15,411
16,952(税込)
7日以内出荷
返品不可
27175279FFB-4208A3H3E5AC110(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
16,060
15,289
16,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
27175288FFB-4208A3H3E5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
16,230
15,260
16,786(税込)
23日以内出荷
返品不可
27175297FFB-4208A3H3E6AC220(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
16,060
15,289
16,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
27175306FFB-4208A3H3E6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
16,230
15,260
16,786(税込)
23日以内出荷
返品不可
27175315FFB-4208A3H3F1AC100(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
15,400
14,256
15,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
27175324FFB-4208A3H3F1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
15,570
15,411
16,952(税込)
7日以内出荷
返品不可
27175340FFB-4208A3H3F2AC200(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
15,400
14,256
15,682(税込)
7日以内出荷
返品不可
27175349FFB-4208A3H3F2-BAC200(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
15,570
15,411
16,952(税込)
7日以内出荷
返品不可
27175394FFB-4208A3H3F5AC110(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
16,060
15,289
16,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
27175410FFB-4208A3H3F5-BAC110(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
16,230
15,260
16,786(税込)
23日以内出荷
返品不可
27175419FFB-4208A3H3F6AC220(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
16,060
15,289
16,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
27175428FFB-4208A3H3F6-BAC220(50/60Hz)Rc1/4707NBR0~0.8
16,230
15,260
16,786(税込)
23日以内出荷
返品不可
27175437FFB-4208A3H3G1AC100(50/60Hz)Rc1/4777NBR0~0.8
17,990
17,554
19,309(税込)
7日以内出荷
返品不可
27175446FFB-4208A3H3G1-BAC100(50/60Hz)Rc1/4777NBR0~0.8
18,160
17,493
19,242(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする