曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ アルミボディ(FFB-4210A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に接続口径Rc3/8保護構造IP65消費電力(W)7材質(シール)NBR作動区分NO(通電時閉)形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
コイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27210796FFB-4210A3A3A3507DC240~0.83オプション:リード線(300mm)
7,480
6,910
7,601(税込)
7日以内出荷
返品不可
27210805FFB-4210A3A3A3-B507DC240~0.83オプション:リード線(300mm)
7,650
7,169
7,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
27210814FFB-4210A3A3A4507DC120~0.83オプション:リード線(300mm)
7,480
6,910
7,601(税込)
7日以内出荷
返品不可
27210830FFB-4210A3A3A4-B507DC120~0.83オプション:リード線(300mm)
7,650
7,169
7,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
27210918FFB-4210A3A3B3543DC240~0.83オプション:DIN端子箱付(G1/2)
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27210927FFB-4210A3A3B3-B543DC240~0.83オプション:DIN端子箱付(G1/2)
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27210936FFB-4210A3A3B4543DC120~0.83オプション:DIN端子箱付(G1/2)
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27210945FFB-4210A3A3B4-B543DC120~0.83オプション:DIN端子箱付(G1/2)
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211040FFB-4210A3A3C3543DC240~0.83オプション:DIN端子箱付(Pg11)
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211049FFB-4210A3A3C3-B543DC240~0.83オプション:DIN端子箱付(Pg11)
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211058FFB-4210A3A3C4543DC120~0.83オプション:DIN端子箱付(Pg11)
8,470
7,675
8,443(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211067FFB-4210A3A3C4-B543DC120~0.83オプション:DIN端子箱付(Pg11)
8,640
7,741
8,515(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211234FFB-4210A3A3E3522DC240~0.83オプション:コンジット(G1/2)
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211250FFB-4210A3A3E3-B522DC240~0.83オプション:コンジット(G1/2)
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211259FFB-4210A3A3E4522DC120~0.83オプション:コンジット(G1/2)
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211268FFB-4210A3A3E4-B522DC120~0.83オプション:コンジット(G1/2)
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211356FFB-4210A3A3F3522DC240~0.83オプション:コンジット(CTC19)
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211365FFB-4210A3A3F3-B522DC240~0.83オプション:コンジット(CTC19)
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211374FFB-4210A3A3F4522DC120~0.83オプション:コンジット(CTC19)
8,140
7,551
8,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211390FFB-4210A3A3F4-B522DC120~0.83オプション:コンジット(CTC19)
8,310
7,718
8,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211478FFB-4210A3A3G3592DC240~0.83オプション:HP端子箱付(G1/2)
10,730
9,949
10,944(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211487FFB-4210A3A3G3-B592DC240~0.83オプション:HP端子箱付(G1/2)
10,900
9,863
10,849(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211496FFB-4210A3A3G4592DC120~0.83オプション:HP端子箱付(G1/2)
10,730
9,949
10,944(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211505FFB-4210A3A3G4-B592DC120~0.83オプション:HP端子箱付(G1/2)
10,900
9,863
10,849(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211600FFB-4210A3A3H3592DC240~0.83オプション:HP端子箱ランプ付(G1/2)
11,250
9,841
10,825(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211609FFB-4210A3A3H3-B592DC240~0.83オプション:HP端子箱ランプ付(G1/2)
11,420
10,513
11,564(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211618FFB-4210A3A3H4592DC120~0.83オプション:HP端子箱ランプ付(G1/2)
11,250
9,841
10,825(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211627FFB-4210A3A3H4-B592DC120~0.83オプション:HP端子箱ランプ付(G1/2)
11,420
10,513
11,564(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211679FFB-4210A3A3J3507DC240~0.83オプション:リード線(300mm)・サージキラー付
8,420
7,722
8,494(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211688FFB-4210A3A3J3-B507DC240~0.83オプション:リード線(300mm)・サージキラー付
8,590
7,691
8,460(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211697FFB-4210A3A3J4507DC120~0.83オプション:リード線(300mm)・サージキラー付
8,420
7,722
8,494(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211706FFB-4210A3A3J4-B507DC120~0.83オプション:リード線(300mm)・サージキラー付
8,590
7,691
8,460(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211715FFB-4210A3A3K3543DC240~0.83オプション:DIN端子箱(Pg11)・サージキラー付
9,410
8,769
9,646(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211724FFB-4210A3A3K3-B543DC240~0.83オプション:DIN端子箱(Pg11)・サージキラー付
9,580
8,823
9,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211740FFB-4210A3A3K4543DC120~0.83オプション:DIN端子箱(Pg11)・サージキラー付
9,410
8,769
9,646(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211749FFB-4210A3A3K4-B543DC120~0.83オプション:DIN端子箱(Pg11)・サージキラー付
9,580
8,823
9,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211758FFB-4210A3A3L3543DC240~0.83オプション:DIN端子箱ランプ(Pg11)・サージキラー付
9,570
8,823
9,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211767FFB-4210A3A3L3-B543DC240~0.83オプション:DIN端子箱ランプ(Pg11)・サージキラー付
9,740
8,765
9,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211776FFB-4210A3A3L4543DC120~0.83オプション:DIN端子箱ランプ(Pg11)・サージキラー付
9,570
8,823
9,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211785FFB-4210A3A3L4-B543DC120~0.83オプション:DIN端子箱ランプ(Pg11)・サージキラー付
9,740
8,765
9,642(税込)
6日以内出荷
返品不可
27211794FFB-4210A3A3M3522DC240~0.83オプション:コンジット(G1/2)・サージキラー付
9,080
8,449
9,294(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211810FFB-4210A3A3M3-B522DC240~0.83オプション:コンジット(G1/2)・サージキラー付
9,250
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211819FFB-4210A3A3M4522DC120~0.83オプション:コンジット(G1/2)・サージキラー付
9,080
8,449
9,294(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211828FFB-4210A3A3M4-B522DC120~0.83オプション:コンジット(G1/2)・サージキラー付
9,250
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211837FFB-4210A3A3P3522DC240~0.83オプション:コンジット(CTC19)・サージキラー付
9,080
8,449
9,294(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211846FFB-4210A3A3P3-B522DC240~0.83オプション:コンジット(CTC19)・サージキラー付
9,250
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211855FFB-4210A3A3P4522DC120~0.83オプション:コンジット(CTC19)・サージキラー付
9,080
8,449
9,294(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211864FFB-4210A3A3P4-B522DC120~0.83オプション:コンジット(CTC19)・サージキラー付
9,250
8,727
9,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211880FFB-4210A3A3Q3592DC240~0.83オプション:HP端子箱(G1/2)・サージキラー付
12,190
11,050
12,155(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211889FFB-4210A3A3Q3-B592DC240~0.83オプション:HP端子箱(G1/2)・サージキラー付
12,360
11,074
12,181(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする