曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4210A~)

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4210A~) - CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ 黄銅ボディ(FFB-4210A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NO(通電時閉)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.5内容量1台
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
取付板、パネル取付板は製品添付です。
960件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
質量(g)
材質(シール)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27211959FFB-4210A3C3A1AC100(50/60Hz)Rc3/8701NBR0~0.8
12,100
11,000
12,100(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211968FFB-4210A3C3A1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8701NBR0~0.8
12,270
11,025
12,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211977FFB-4210A3C3A2AC200(50/60Hz)Rc3/8701NBR0~0.8
12,100
11,000
12,100(税込)
7日以内出荷
返品不可
27211986FFB-4210A3C3A2-BAC200(50/60Hz)Rc3/8701NBR0~0.8
12,270
11,025
12,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
27212038FFB-4210A3C3A5AC110(50/60Hz)Rc3/8701NBR0~0.8
12,760
11,935
13,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
27212047FFB-4210A3C3A5-BAC110(50/60Hz)Rc3/8701NBR0~0.8
12,930
11,949
13,144(税込)
23日以内出荷
返品不可
27212056FFB-4210A3C3A6AC220(50/60Hz)Rc3/8701NBR0~0.8
12,760
11,935
13,129(税込)
23日以内出荷
返品不可
27212065FFB-4210A3C3A6-BAC220(50/60Hz)Rc3/8701NBR0~0.8
12,930
11,949
13,144(税込)
23日以内出荷
返品不可
27212074FFB-4210A3C3B1AC100(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,090
12,932
14,225(税込)
6日以内出荷
返品不可
27212090FFB-4210A3C3B1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,260
13,110
14,421(税込)
6日以内出荷
返品不可
27212099FFB-4210A3C3B2AC200(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,090
12,932
14,225(税込)
6日以内出荷
返品不可
27212108FFB-4210A3C3B2-BAC200(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,260
13,110
14,421(税込)
6日以内出荷
返品不可
27212160FFB-4210A3C3B5AC110(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,750
13,079
14,387(税込)
21日以内出荷
返品不可
27212169FFB-4210A3C3B5-BAC110(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,920
13,078
14,386(税込)
21日以内出荷
返品不可
27212178FFB-4210A3C3B6AC220(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,750
13,079
14,387(税込)
21日以内出荷
返品不可
27212187FFB-4210A3C3B6-BAC220(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,920
13,078
14,386(税込)
21日以内出荷
返品不可
27212196FFB-4210A3C3C1AC100(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,090
12,932
14,225(税込)
6日以内出荷
返品不可
27212205FFB-4210A3C3C1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,260
13,110
14,421(税込)
6日以内出荷
返品不可
27212214FFB-4210A3C3C2AC200(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,090
12,932
14,225(税込)
6日以内出荷
返品不可
27212230FFB-4210A3C3C2-BAC200(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,260
13,110
14,421(税込)
6日以内出荷
返品不可
27212275FFB-4210A3C3C5AC110(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,750
13,079
14,387(税込)
21日以内出荷
返品不可
27212284FFB-4210A3C3C5-BAC110(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,920
13,078
14,386(税込)
21日以内出荷
返品不可
27212300FFB-4210A3C3C6AC220(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,750
13,079
14,387(税込)
21日以内出荷
返品不可
27212309FFB-4210A3C3C6-BAC220(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,920
13,078
14,386(税込)
21日以内出荷
返品不可
27212318FFB-4210A3C3D1AC100(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,570
13,162
14,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27212327FFB-4210A3C3D1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,740
13,160
14,476(税込)
6日以内出荷
返品不可
27212336FFB-4210A3C3D2AC200(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,570
13,162
14,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27212345FFB-4210A3C3D2-BAC200(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
13,740
13,160
14,476(税込)
6日以内出荷
返品不可
27212354FFB-4210A3C3D5AC110(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
14,230
13,128
14,441(税込)
21日以内出荷
返品不可
27212370FFB-4210A3C3D5-BAC110(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
14,400
14,205
15,626(税込)
21日以内出荷
返品不可
27212379FFB-4210A3C3D6AC220(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
14,230
13,128
14,441(税込)
21日以内出荷
返品不可
27212388FFB-4210A3C3D6-BAC220(50/60Hz)Rc3/8728NBR0~0.8
14,400
14,205
15,626(税込)
21日以内出荷
返品不可
27212397FFB-4210A3C3E1AC100(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
12,760
11,935
13,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
27212406FFB-4210A3C3E1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
12,930
11,949
13,144(税込)
7日以内出荷
返品不可
27212415FFB-4210A3C3E2AC200(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
12,760
11,935
13,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
27212424FFB-4210A3C3E2-BAC200(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
12,930
11,949
13,144(税込)
7日以内出荷
返品不可
27212476FFB-4210A3C3E5AC110(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
13,420
13,095
14,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
27212485FFB-4210A3C3E5-BAC110(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
13,590
13,093
14,402(税込)
23日以内出荷
返品不可
27212494FFB-4210A3C3E6AC220(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
13,420
13,095
14,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
27212510FFB-4210A3C3E6-BAC220(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
13,590
13,093
14,402(税込)
23日以内出荷
返品不可
27212519FFB-4210A3C3F1AC100(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
12,760
11,935
13,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
27212528FFB-4210A3C3F1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
12,930
11,949
13,144(税込)
7日以内出荷
返品不可
27212537FFB-4210A3C3F2AC200(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
12,760
11,935
13,129(税込)
7日以内出荷
返品不可
27212546FFB-4210A3C3F2-BAC200(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
12,930
11,949
13,144(税込)
7日以内出荷
返品不可
27212598FFB-4210A3C3F5AC110(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
13,420
13,095
14,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
27212607FFB-4210A3C3F5-BAC110(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
13,590
13,093
14,402(税込)
23日以内出荷
返品不可
27212616FFB-4210A3C3F6AC220(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
13,420
13,095
14,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
27212625FFB-4210A3C3F6-BAC220(50/60Hz)Rc3/8707NBR0~0.8
13,590
13,093
14,402(税込)
23日以内出荷
返品不可
27212634FFB-4210A3C3G1AC100(50/60Hz)Rc3/8777NBR0~0.8
15,350
14,179
15,597(税込)
7日以内出荷
返品不可
27212650FFB-4210A3C3G1-BAC100(50/60Hz)Rc3/8777NBR0~0.8
15,520
15,329
16,862(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする